作業台に取付けて、ご使用頂けます(取付け金具付き)。WK・WP・BD型には取り付けできません。
付属品フック(HF12)10個
トラスコ品番136-2588
材質スチール製
高さ(mm)547
奥行(mm)20
間口(mm)880
グリーン購入法適合
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
こんなお得な商品も!

内ネジホースニップル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
材質黄銅(C3604BD)
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。
1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。
粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
用途オイル・水・溶剤用。
寸法(縦×横)(mm)540×420
仕様自重の約4~5倍の吸収力
材質再生パルプ
質量(kg)4
吸収量20L/袋
対応オイル、水、溶剤
1袋(4kg)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
環境に配慮した植物由来の原料を用いて合成した樹脂を使用したバイオマスPET(バイオマス度5~30%)。
テイクアウトドリンク容器として、実用性と環境保護に取り込むアピール力で注目され、
人気のバイオマス配合のドリンクカップ、バイオペットコップです。
Co2削減に貢献することで、店舗のイメージアップにつながります。エコで環境にやさしいだけでなく、
高い透明度とスタッキングにも優れていて店頭やバックヤードの空間の無駄を削減できるのもの人気の理由の1つです。
1つのコップで2種類の容量(355/414ml)に対応しています。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質BIO PET
寸法(mm)直径98×106.8mm
容量(mL)355/414
寸法(Φ×mm)直径98×106.8
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
1個(50個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
薄肉で大きなトルクを伝達できます。
バックラッシュが少ないです。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
ばねの種類スチール製ばね
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。
スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
形状フランジ形
環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。
1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。
粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
用途オイル・水・溶剤用。
仕様自重の約4~5倍の吸収力
トラスコ品番324-1173
質量(kg)4(1袋あたり)
寸法(縦×横)(mm)540×420
吸収量20L/袋
グリップ部は、特殊強化プラスチック(FRP)で、鋼鉄製に比べ40%も強いボディーです。1本ごとに溝が仕切ってあるので、必要なサイズがすぐに取り出せます。プロガード(TM)加工仕上げ(通常の5倍も耐食性があります)です。硬度はHRC 57-61(ブレード部)です。
用途軽作業向け六角レンチ。
先端形状六角
サイズ規格ミリ/インチ
形状ナイフ型
トラスコ品番356-8580
セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32(インチ)1.5、2、2.5、3、4、5(mm)
質量(g)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質スチール製
幅(mm)27
高さ(mm)66
質量(g)15
奥行(mm)44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×30×65
TKG品番9-0810-0801
TKG品番(2017)6-0722-0801
1袋(2個)
¥329
税込¥362
当日出荷
山金工業製パンチングパネルにご使用頂けるフックです。工具類を引っ掛けて収納・保管することができます。
用途工具類の収納・整理整頓に。
開閉バルブ部
用途TMN40型
仕様下位の補修品:あり
全長(mm)63
高さ(mm)63
材質(フィルター)ステンレス鋼
外径(Φmm)29
材質(Oリング)合成ゴム
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
用途水回りのメンテナンス作業。
全長(mm)120
材質特殊鋼
先端サイズ18
本数1
先端厚さ(mm)1.6
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様開き目1.81mm
網目0.5×11メッシュ
HBシリーズに使用する為のピンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドツールを掛けて頂くと、すぐ取り出せて便利です。ハンガーボードの穴にフックのツメを差し込み、おし下げて下さい。
材質スチール製
許容荷重(kg)0.5
グリーン購入法適合
マルテンサイトとオーステナイトの混合組織で、予熱や溶接後の熱処理で硬さは高くなります。いくぶん衝撃のある土砂摩耗に優れます。溶接のまま機械加工は困難です。
用途リッパチップ、インペラ、ブレーカ等の肉盛溶接。
JIS規格Z3251DF3C-500-B
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メスユニバーサルエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
裏布にキルティング加工、中底に断熱性アルミシートを入れ保温性をアップ。冬期作業だけでなく、夏の焼けた屋根の上での作業にも快適にご使用いただけます。
用途建築、土木
サイズ(cm)24
1足
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。一般家庭用でも販売される、安全性の高い成分です。無臭ですので、ニオイの心配もありません。効き目は長持ちし、約120日間持続します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。
トラスコ品番661-0399
幅(mm)130
厚さ(mm)8
色白
タイプフィルム
長さ(m)0.19
適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.23MB) (1.82MB)
利用場所屋内屋外両用
効果(1m範囲)120日
1枚
¥538
税込¥592
当日出荷
粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。
材質基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)約0.2
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)0.50以上
引張強度(N/10mm)20.0以上
洗面台でよく使うあれこれを可愛く収納できます。
手足が曲がり何回も貼り剥がし可能です。
あると便利な吸着タイプのフックです。
材質塩化ビニル樹脂、鉄板、PU、PET
耐荷重(g)約200以下
接触ピンの移動で簡単に3種のヒューズ(12V/24V)の良否検査が出来ます。(電池内蔵)
ピン間6mm~20mm(ニッケルメッキ付銅合金)。
ヒューズボックスから不良のヒューズを簡単に抜く事が出来ます。
用途全長(mm)
幅(mm)94
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
帆をかける時の便利ツールです。
伸縮式のフレームです。
付属品車体キズ防止保護シート2枚
材質アルミ製
質量(kg)0.8
高さ(mm)(フック部)35
全長(m)(縮小時)1.20、(伸長時)2.22
収納寸法(mm)Φ80×1220
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
高さ(mm)800
種別板金タイプ
付属品レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
天然素材の貝製品は金属製のものと異なってその感触は自然でちょっとリッチな幸せを感じさせます。貝の形に従って削って作りましたので、その形も使いやすくユニークです。
食器の種類洋食器
材質貝・黒水牛角
種別フォーク
全長(mm)130
質量(kg)0.008
TKG品番9-1822-0601
TKG品番(2017)6-1628-0701
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
質量(kg)1.1
寸法H(mm)20
寸法A(mm)131
寸法F(mm)45
寸法D(mm)67
寸法E(mm)33
寸法B(mm)20
寸法C(mm)45
寸法I(mm)25
寸法J(mm)35
寸法G(mm)47
寸法K(mm)18
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
材質AES樹脂
色ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
適合板厚(mm)1.2~4.5
寸法D(mm)27
寸法B(mm)4
フィルター有り
保護等級IP55
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスユニバーサルエルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に
トラスコ品番661-0399
幅(mm)130
厚さ(mm)8
色白
長さ(m)0.19
適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシ
効果(1m範囲)120日
1箱(50巻)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ