234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に 厚さ厚手 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1300J) SMC CADデータあり
バー全長(mm)1300 電極(J) 省エネ除電カートリッジ 材質(電極針)タングステン 入出力(-) NPN ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) センサー(-) 内蔵センサ
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現。フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
1個
209 税込230
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08020
エコ商品
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)18 H12 質量(g)90 タイプフェノール樹脂製 F10 D58 C37 E22 G23 J15 MM8×1.25-50L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)38 クランプ力(N)15000
1個(250枚)
3,598 税込3,958
翌々日出荷


1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08025
エコ商品
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)18 H12 質量(g)95 タイプフェノール樹脂製 F10 D58 C37 E22 G23 J15 MM8×1.25-50L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)33 クランプ力(N)12000
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08030
エコ商品
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)18 H12 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 F10 D58 C37 E22 G23 J20 MM8×1.25-50L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)30 クランプ力(N)10000
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷


1個
55 税込61
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.24 B25 LM8×1.25 H55 タイプフェノール樹脂製 F2 D22 C10 E12 G19 J22 K24 M6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)30 クランプ力(N)11000
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B(クランプストローク)10 L10 H50 タイプフェノール樹脂製 F2 D25 C25 SM8×1.25-50L E12 G(最大)19 J38 P6.6 K22 N24 Q10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B(クランプストローク)10 L10 H50 タイプフェノール樹脂製 F2 D25 C30 SM8×1.25-50L E12 G(最大)19 J38 P6.6 K22 N24 Q10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

仕様並目ねじ サイズM12×100 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカートヨタ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2790種類の商品があります)

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.23 B20 LM8×1.25 H55 タイプフェノール樹脂製 F2 D22 C10 E12 G19 J22 K24 M6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)30 クランプ力(N)12000
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L10 H50 タイプフェノール樹脂製 F2 D25 C20 SM8×1.25-50L E12 J38 P6.6 寸法B(mm)(クランプストローク):10 K22 N24 寸法G(mm)(max):19 Q10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.25 B30 LM8×1.25 H55 タイプフェノール樹脂製 F2 D22 C10 E12 G19 J22 K24 M6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)30 クランプ力(N)10000
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

コロカットQDホルダです。 レールロックで高いクランプ剛性があります。 1コーナ仕様です。
1個ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

超硬中仕上げラフィングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金 材質超硬 外径公差(mm)+0.05~0
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
エコ商品
低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


CDS1LN125-1300J-A54 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-1300J SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)1300 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷

1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。 測定面超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーニッサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 電圧(V)400/400 周波数(Hz)50/60 ブレーキブレーキ無
1台
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーポルシェ コート2コート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (684種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 電圧(V)200/200 周波数(Hz)50/60 ブレーキブレーキ無
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 電圧(V)200/200 周波数(Hz)50/60 ブレーキブレーキ無
1台
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源単相 電圧(V)100/100/200/200 周波数(Hz)50/60/50/60
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源単相 電圧(V)100/100/200/200 周波数(Hz)50/60/50/60
1台
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)



中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)