63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

KIJIMA(キジマ)シート ダブル
JA07、JA10で好評だったダブルシートを2018年モデルにもという声に答え、新規に設計しました。タンデムライディングでの安心感はもちろんストリートカスタムとしてもカジュアル度が一気にアップします。シート本体、取付ステー付。ロック機構あり。バッグサポートとの併用も可能。
適合メーカーHONDA セット内容シート本体、取付ステー ブラック 適合車種スーパーカブ110:2BJ‐JA44、カブPRO110:2BJ-JA42、クロスカブ110:2BJ-JA45
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-0707。【適合】SUPER CUB 50/110(AA09/JA44) 18Y-【材質】スチール製【色】クロームメッキ【パイプ径】22.2mm【有効取り付け長】約175mm【最大積載量】2.0kg。販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] 18-JA44。ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] 18- AA09
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

ウインドシールドは、からだに直接当たる風を避け、ホコリや雨を防ぎ、運転が楽になり快適な移動を可能とする定番アイテムです。
材質ポリカーボネイト樹脂 クリアー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×360×2.5 主な適合車種HONDA スーパーカブ50プロ(2BH-AA07)、スーパーカブ110プロ(2BJ-JA42)
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷


ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。お取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。H7アダプター標準付属。
用途H7ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)3000、6000、6700 光束(Lm)2000 バルブH7 専用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

TAKEGAWA(武川)ステップバーKIT
フットポジションが安定することで操縦性がアップし、快適なライディングを楽しむことが出来ます。ステップエンドにはTAKEGAWA社ロゴのレーザーマーキングを施しました。
1セット
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


足回りのカスタムに最適!スタイリッシュなチェーンケースです。取り付けは純正カバーと取り換えるだけでとても簡単です。油跳ね、巻き込み等のチェーントラブルをしっかりガードします。
用途バイク用 適合車種クロスカブ/スーパーカブ50(AA04、AA09)/スーパーカブ110(JA07/JA10)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのモナカタイプマフラーです。全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホンダ CC50/CC110 クロスカブ/スーパーカブ用 サイドカバー メッキ。純正サイドカバーと交換するだけなので取り付けはとても簡単です。ABS樹脂メッキ仕上げでドレスアップ効果抜群。
材質ABS樹脂 適合車種・スーパーカブ50(AA09型)・スーパーカブ50PRO(AA07型)・スーパーカブ110(JA44型/JA59型)・スーパーカブ110PRO(JA42型/JA61型)・クロスカブ50(AA06型)・クロスカブ110(JA45型/JA60型)
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷

適応車種:スーパーカブ50 AA04/AA09 スーパーカブ50プロ AA04/AA07 スーパーカブ110 JA10/JA44 スーパーカブ110プロ JA10/JA42 クロスカブ50 AA06 クロスカブ110 JA10/JA45
用途31210-KZV-L01/31210-KWW-742互換品
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 ●高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 ●スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行って下さい。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 ○420サイズ ※グロムに装着する場合、16T、17Tはスプロケットカバーの金具に干渉するため使用できません。またノーマルの丁数以外に変えると、スピードメーター表示に誤差が発生しますので、レース等での使用をお奨めします。 スーパーカブ50/プロ(FI車) AA04全車種 スーパーカブ110/プロ JA07全車種 スーパーカブ110/プロ JA10全車種 グロム JC61全車種
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用 タイプタッカー止め式
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

新型スーパーカブ110用のステップラバーです。左右セット。
レッド 主な適合車種カブ110(JA07/JA10)
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

新型スーパーカブ110用のステップラバーです。左右セット。
ブラウン 主な適合車種カブ110(JA07/JA10)
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

新型スーパーカブ110用のステップラバーです。左右セット。
ブラック 主な適合車種カブ110(JA07/JA10)
1セット
1,798 税込1,978
5日以内出荷

軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行って下さい。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-0706。【適合】SUPER CUB 50/110(AA09/JA44) 18Y-【材質】スチール製【色】ブラック【パイプ径】22.2mm【有効取り付け長】約175mm【最大積載量】2.0kg。販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] 18-JA44。ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] 18- AA09
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バイク用の12Vバッテリー。高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。自己放電が少ないため、バイクの乗らない期間があっても安心。使用温度環境も厳しい条件で使用でき、暑い夏、寒い冬にも適した性能。電解液をジェル状にすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性も希硫酸バッテリーに比べ高いです。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済で開封後すぐに使用可能。
用途バイクに最適な高性能12V NanoGELバッテリーで、スムーズな始動と安定した電力供給を実現 質量(kg)約1.42 電圧(V)12 バッテリー容量(Ah)4(10時間率) 適合車種スーパーカブ50プロ(18-22)[AA07]スーパーカブ50(18-22)[AA09]スーパーカブ110プロ(18-22)[JA61][JA42]スーパーカブ110(18-23)[JA59][JA44]クロスカブ50(18-22)[AA06]クロスカブ110(18-23)[JA60][JA45] 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)114×70×85
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。
用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属 グリップ長さ(mm)【推奨】115(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。) 適合車種PCX150 [KF12] / PCX125 [JF28] / LEAD125 [国内仕様JF45](13/7-17) / Dio110 [JF31] / クロスカブ110 [JA10]※クロスカブ110FI(13/6-) [JA10]は不可 / スーパーカブ110/プロ(12/3-17) [JA10] / スーパーカブ50/プロ(12/5-17) [AA04]
1個
999 税込1,099
翌々日出荷