・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.42
自由長(mm)10
総巻数(巻)9.25
外径(mm)3
内径(mm)2.42
入数(個)20
線径(mm)0.29
使用荷重(N)2
使用たわみ(mm)4.7
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
取付方式穴3
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×3、両面印刷、両面テープ付
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×225、曲げしろ30
質量(g)107
透明フレームタイプの硬質カードケース!
グリーン購入法適合
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質PET
厚さ(mm)0.35
タイプハード
フレーム色透明
コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合にご使用ください。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)25
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ねじ径M4
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)42
有効長(mm)20
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1個
¥3,494
税込¥3,843
4日以内出荷
1個
¥3,494
税込¥3,843
5日以内出荷
スーパーカブ 110/プロ JA42/JA44
用途91302-PA9-003/91302-K0G-911互換品。サイズ:39.8×2.2
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
15日以内出荷
スーパーカブ 110/プロ JA42/JA44
用途91302-PA9-003/91302-K0G-911互換品。サイズ:39.8×2.2
1個
¥169
税込¥186
15日以内出荷
カブ50・110プロ(AA07・JA42)・クロスカブ・CT125
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
カブ50・110プロ(AA07・JA42)・クロスカブ・CT125
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
カブ50・110プロ(AA07・JA42)・クロスカブ・CT125
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
カブ50・110プロ(AA07・JA42)・クロスカブ・CT125
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
スーパーカブ110プロ[JA42全機種](2018~現行)用スプロケット前後セット。スプロケットはフロント・リア共に純正丁数を同梱しています。クリップタイプのジョイントを同梱しています。
用途スーパーカブ110プロ[JA42全機種](2018~現行年式用)スプロケット前後セット
仕様(フロント丁数)14、(リア丁数)30
型式JA42全機種
番号(車番)C110BJ
リンク数98
年式2018年~現行
車種スーパーカブ 110プロ
チェーンサイズ428
1セット
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
用途カブ110(JA42/44/59/61)クロスカブ110(JA45/60)
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
スーパーカブ110プロ[JA42全機種](2018~現行)用スプロケットキット。車種ごとに最も適したチェーンを同梱しています。チェーンは予め専用の長さにカット済みです。スプロケットはフロント・リア共に純正丁数を同梱しています。クリップタイプのジョイントを同梱しています。
用途スーパーカブ110プロ[JA42全機種](2018~現行年式用)スプロケットキット
仕様(フロント丁数)14、(リア丁数)30
型式JA42全機種
番号(車番)C110BJ
リンク数98
年式2018年~現行
車種スーパーカブ 110プロ
チェーンサイズ428
1セット
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
適応車種:スーパーカブ50 AA04/AA09 スーパーカブ50プロ AA04/AA07 スーパーカブ110 JA10/JA44 スーパーカブ110プロ JA10/JA42 クロスカブ50 AA06 クロスカブ110 JA10/JA45
用途31210-KZV-L01/31210-KWW-742互換品
1個
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
●適応車種:スーパーカブ50プロ AA07、CT125ハンターカブ JA55/JA65、スーパーカブ110プロ JA42/JA61、クロスカブ110 JA45 等●キット内容:オイルシールFOH-04、ダストシールFDH-02、スナップリングSR-FF13、ドレンボルトワッシャーBWH-04●入数:各2個入り
用途●対応純正品番:オイルシール純正設定無し、ダストシール91254-GN1-013、スナップリング90601-383-721、ドレンボルトワッシャー90544-283-000
1個
¥2,598
税込¥2,858
15日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ホンダ純正 Oリング: 91301-K88-L00 対応
適合ホンダ 91301-K88-L00
寸法(Φ×mm)3×30.2
適合車種スーパーカブ50(AA09)/プロ(AA07)・スーパーカブ110(JA44)/プロ(JA42/61)・クロスカブ50(AA06)/110(JA45) etc
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
ホンダ CC50/CC110 クロスカブ/スーパーカブ用 サイドカバー メッキ。純正サイドカバーと交換するだけなので取り付けはとても簡単です。ABS樹脂メッキ仕上げでドレスアップ効果抜群。
材質ABS樹脂
適合車種・スーパーカブ50(AA09型)・スーパーカブ50PRO(AA07型)・スーパーカブ110(JA44型/JA59型)・スーパーカブ110PRO(JA42型/JA61型)・クロスカブ50(AA06型)・クロスカブ110(JA45型/JA60型)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
規格クロ
部品名称セオイバンドクミタテ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(1.02MB)
図解NoLSB100LI-JA 本体部品_No.36、MSB1100LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.11、GKS100B 本体部品_No.4、MSB1110LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.11、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.36、GKS100K 本体部品_No.35、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.42、MSB100LI-L 本体部品_No.36、MSB1500LI(Z)-1 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.11、MSB1510LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.11、GS032BA 本体部品 セオイバンドクミタテ_No.37A、MHD10A 本体部品_No.49、GS150B 本体部品 セオイバンドクミタテ_No.42A、JS10B 本体部品_No.42、MSB100LI 本体部品_No.36、MSB110LI 本体部品_No.41、GSB100LI 薬剤タンク部品 セオイバンドクミタテ_No.10、MSB1500LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.11
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ