231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
口金12vT10WB
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用 定格電圧(V)12 タイプ集光 消費電力(W)0.25 口金ウエッジ中
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V)7.2 連続使用時間(時間)約5時間(7.2V/1.0Ah) 連続使用時間(分)約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時) 光源高輝度LED 能力径内350Lx以上 適合バッテリーBL0715 質量(kg)0.06(バッテリ除く) バッテリー電圧(V)7.2
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
75 税込83
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下コードマグネット
エコ商品
着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用、防災設備 材質合成ゴム(フェライト磁石) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エントランスや共用廊下などの養生に適しています。抗菌加工がされております。
用途業務用施設、ホテル、学校、病院など幅広い用途に適しています。長期間の工事使用におすすめです。 長さ(m)25 材質ポリプロピレン+ポリエステル 材質(基布)ポリプロピレン織物
1本(25m)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベケット(クリート下部の切り込み)はロープの端をクリートの下に保持し、2:1 の利点でリギングできるようにします。また、ベケットはショックコードとバンジーを保持することもできます。追加の部品は必要ありません。カニンガム調整に最適です。デッキクリートとして使用したり、マスト、ブーム、曲面に取り付けたりできます。
材質アルミ合金 シルバー ロープ仕様(mm)3-6Φ
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
仕様一体型、シリンダー錠付きワイヤー、対応スロットサイズ:マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、アジャストツールキー ワイヤー径(Φmm)4.5 ワイヤー長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:44.3×12.5×22.4 シリンダー径(Φmm)12.5 ロックシリンダー錠 アズワン品番64-5408-74
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

チップ交換式工具用カートリッジです。
用途穴あけ加工。切削加工のアクセサリー部品。 仕様スチール 材質スチール
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ミニインデックスプランジャ(ロック付)
エコ商品
・ロック機構付きです。ツマミを引いて45°回転させると、ピンを引いた状態で保持できます。
用途試験装置、製造機械 材質ポリアミド(PA)+スチール+ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や柱の角への縦型手すり取付に最適です 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ膣鏡 ブレスキー ELシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●100×25mm 30cm アズワン品番65-9056-57 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
30,980 税込34,078
33日以内出荷

散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ。ジョイントで着脱ワンタッチ
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)18~20 材質ポリアセタール、ABS樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

LEAD(リード工業)レザーグローブ
ベーシックデザインの革製グローブ 表面の綺麗で細やかなシボ模様が特徴のゴートスキン(やぎ革)製グローブ。摩擦に強く耐久性に優れる反面、しなやかで操作もしやすく使うほどに手に馴染みます。指部の縫製はごわつきが少なく着用感も心地よいピケ縫いを採用。袖口は締め付け調節が便利なベルクロ式で雨や風の侵入を防ぎます。
材質ゴートスキン(やぎ革) ブラック サイズフリー
1双
2,998 税込3,298
4日以内出荷

材質刃体/ステンレス単層材(刃材:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼)、柄/ポリプロピレン ブラウン 質量(g)90 幅(cm)3 柄長さ(mm)17 刃のサイズ(mm)刃渡り210、板厚1.5 全長(cm)33
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
1セット
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5908種類の商品があります)

薄型ノートパソコン・液晶モニター・タブレットに最適。 セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロックです。
用途セキュリティワイヤーロックとして 仕様通常 その他スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、鍵×2本 ブラック(ワイヤー) 質量(g)約156 ワイヤー長さ(m)2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×28.7×14.8(ヘッド部) ワイヤー太さ(mm)4.5 材質(ワイヤー部)スチール/ソフトPVCコーティング 材質(ヘッド)亜鉛合金 対応寸法(mm)マルチ:3×7スロット(縦横式)、3×7スロット、2.5×6スロット、3.2×4.5スロット シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工 材質SKH56 刃形右刃ストレート 食付角(°)45° 関連資料(15.12MB)
1本
10,098 税込11,108
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
ワイヤー太さ(mm)4.5 ロックシリンダー錠 ワイヤー長さ(m)2 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー 適合【スロットサイズ】マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) シリンダー径(Φmm)12.5 セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、アジャストツールキー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:44.3×12.5×22.4(シリンダーΦ12.5) 材質(ヘッド)亜鉛合金 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング ブラック 質量(g)約130 種別鍵:統一
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ホワイトカラーのシンプルな形は、和・洋・中・エスニックと使いやすさがたいへん魅力です。
用途外食・福祉・ホテル 材質強化磁器 寸法(mm)235×42 容量(mL)730 対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

材質アルミサッシ 表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト 材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304) 材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板) 色(天板)(天・底板)ブラック 塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5 シャーシ高さ(mm)29(有効寸法) 材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5 材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1404種類の商品があります)

材質HSS-CO 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ホワイトカラーのシンプルな形は、和・洋・中・エスニックと使いやすさがたいへん魅力です。
仕様●色:アイボリー●サイズ(mm):230×41●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:700cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
1袋(5個)ほか
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかに曲がるシリコンタイプで、束ねてもクセづきにい! USB PD(USB Power Delivery)、急速充電に対応しています。(本製品は最大60W出力まで対応) すっきりまとまる!持ち運びに便利なやわらかシリコン素材のケーブルリング付 屈曲試験30000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。 USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。
材質シリコン ホワイト ケーブル長(m)1(コネクタ含まず) ケーブル径(Φmm)4
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷


19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号
1箱(4個)
6,798 税込7,478
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10 刃数6枚刃
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

使いたい分だけ好きなサイズにカットできるので、取り過ぎることなく適量を取り分けられます。手に負担を掛けずに真上からバターを切ることができ、左右にバターを塗る部分があるので、右利きの人でも左利きの人でも使えます。ステンレス製なので丈夫で衛生的。家庭用の食器洗浄機や食器乾燥器にご使用いただけます。
材質18-8ステンレススチール 全長(mm)140 シルバー 高さ(mm)20 質量(g)23 横(mm)37 食器の種類洋食器
1個
489 税込538
5日以内出荷


長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHL
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
1個
41,980 税込46,178
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (495種類の商品があります)






1個
9,798 税込10,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
308 税込339
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)