材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当
形状中実
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途自動車板金、電機板金等。
材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
簡単取り付けの純正ワイパー対応の替えゴムです。
厳選された天然ゴムを使用しているため、安定した拭取り性能を発揮します。
バーティブラ(金具)あり。個装袋入り。
用途自動車の交換用ワイパーとして
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール
材質(ボディ)スティール
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。
バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
毛材ステンレス
全長(mm)300
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
用途コンクリート
下穴径(Φmm)3.4~3.5
ねじ径(mm)4
頭径(Φmm)7
・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNS
ねじ径M4
種別両オネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
NS-03/04/06用のコイルバネ。
用途各種ニッパーの部品交換に。
全長(mm)17
直径(Φmm)4
質量(g)0.2
アズワン品番65-1699-33
1袋(5個)
¥149
税込¥164
当日出荷
用途SUS430の溶接。
JIS規格Z3321 YS430
AWS規格A5.9 ER430 該当
ワイヤー種類ソリッド
ねじ径M4
種別両オネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金など。
材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール
摘要紙箱入
リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト
材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
用途18Crステンレス鋼用。SUS430の溶接。
長さ(mm)1000
JIS規格Z3321 YS430
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様熱帯処理
形状1段
取付方式C型20mmレール
結線方式ネジアップ
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
セット内容端子台
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000
結線方式ネジアップ
特性熱帯処理
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様特殊:熱帯処理
形状1段
取付DIN35mm
結線方式ネジアップ
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
その他特殊仕様:熱帯処理
取付方式DIN35mm
結線方式ネジアップ
さっと取り出し、気軽に書ける!選べる3タイプの罫線。
ジャケットの胸ポケットやカバンの内ポケットにスッと入るスマートサイズでビジネスユースにもばっちり。
コンパクトなので、小さなバッグにも入れやすい。
平滑性がよく、書き心地が滑らかなクリーム色の中紙を使用。
思考を妨げずスラスラとペンを走らせることが可能です。
ノートは折ったA4用紙がすっぽり収まるサイズ。
書類を挟んで持ち運ぶのに便利です。
サイズA4×1/3
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.1MB)
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。
一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。
また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
産業機械用フューエルエレメントです。
電子タイトルプリンタ「タイトルブレーン」シリーズ専用の、インクリボンカセットです。黒インク(品番末尾:D)、赤インク(品番末尾:R)がラインアップされています。対応機種はNS-TB2・NS-TB2N・NS-TB3・NS-TB3N・NS-TB1・NS-TB1Dとなっています。
タイトルブレーンの印刷には熱転写方式が採用されています。この方式には大きなメリットがあり、その一つは耐光性に優れていること、つまり印刷された文字の日焼けや経年劣化などが少なく、長持ちするということです。もう一つは、小さな字も輪郭がはっきりとして高クオリティに印刷できるということ。一般的にボールペンやマジックなどで書いた文字は色落ちや経年劣化しやすいため、定期的にチェックして作り直さなくてはなりませんが、熱転写方式なら長い期間でもクッキリときれいな印刷が維持されます。
仕様9mm・30m
対応機種タイトルブレーンNS-TB2(廃番)・NS-TB2N・NS-TB3(廃番)・NS-TB3N(廃番)・NS-TB1(廃番)・NS-TB1D(廃番)※NS-TB4(廃番)ではご使用になれません。
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ