60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃径(Φmm)6 全長(mm)62 適合メタコアトリプルΦ14~120用 トラスコ品番416-9280 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)16
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたラジオペンチです。 スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
用途先の長い先端が特長を生かし、銅線や針金の切断や細工に。 トラスコ品番364-7155 材質カーボンスチール 全長(mm)150 取付穴落下防止用ひも:有 ハンドルビニール成形グリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0 切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6 バネあり
1丁
1,198 税込1,318
翌日出荷

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タイプパステル 長さ(m)8 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 包装5 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

持ち運ぶ機会の多い携帯電話の収納ポケット付き重みを分散する独自の設計で肩こりを防ぎ長時間持ち運ぶ際の悩みも解消。アームホールに小さなショルダーバックを付けたような形状なので携帯電話などの重さが分散されます「公開特許公報」:特開 2014-132129。羽織るタイプはかぶるタイプに比べて着脱がしやすくメイクなどが付きにくいのも特徴です。カラー切替のメリハリのあるデザインでシルエットをすっきり見せられます。
仕様4L ライム×モスグリーン サイズ4L アズワン品番65-5568-37
1枚
6,598 税込7,258
5日以内出荷


四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
838 税込922
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
エコマーク認定認定 テープ文字色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1箱(5巻)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)プラスティック 流体圧縮空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7 制御方向メーターアウト 使用流体圧縮空気 適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 材質(ねじ部、ニードル部)金属 色(本体)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.4N 高さ(mm)8.64 アズワン品番62-2941-87 直径(mm)8.74 サンプル量(mL)2.1
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1台
3,798 税込4,178
翌日出荷

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂 流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 色(本体)
1個
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ
RoHS
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~+60 制御方向メーターアウト 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器 形状ストレート 種類丸型 結合方式ワンタッチ 嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L 結線方法圧着
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)


安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂 流体圧縮空気
1個
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

サンドビックシム
シムです。
用途T-Max P用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)



難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
使用流体空気 タイプメーターアウトタイプ 使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと) 制御方式メーターアウト 使用圧力0.05~0.7MPa
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1
レンズ色スモーク
1セットほか
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,650 税込1,815
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~+60 制御方向メーターイン 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
1個
739 税込813
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用ノンスリップ 材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂 仕上【金代】HL 穴径(Φmm)下穴5.8/皿8 穴ピッチ(mm)300前後 備考両面テープ付
1本(1000mm)ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
種別SSA用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19 アズワン品番62-2941-99
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

最大切込深さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法KAPR(°)12 MIIDWXMU0303ZER-MM CSPWith air hole
1本
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
材質アルミニウムA2017 シルバー 取付ピッチ(mm)(フォーク側)90 適合車種CB1300SF[SC40] (98-00 NISSIN 6POT車) GS1200SS(01-04) GSF1200 [BANDIT](95-00 *ABS未確認) GSX-R1100[油冷:GU74A/GV73A] (89-92) GSX-R750/R[油冷] (88-92) BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](95-) ZRX1200R(01-06) ZRX1200S(01-06) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00) GPZ900R NINJA[ニンジャ](99-03 *A12-A16 トキコ6POT車) ZX-9R(98-01 *欧州/96-97 米/97可) 主な適合車種CB1300SF[SC40] (98-00 NISSIN 6POT車) GS1200SS(01-04) GSF1200 [BANDIT](95-00 *ABS未確認) GSX-R1100[油冷:GU74A/GV73A] (89-92) GSX-R750/R[油冷] (88-92) BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](95-) ZRX1200R(01-06) ZRX1200S(01-06) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00) GPZ900R NINJA[ニンジャ](99-03 *A12-A16 トキコ6POT車) ZX-9R(98-01 *欧州/96-97 米/97可)
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷

関連キーワード