こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
☆商品説明☆。ThreeD(スリード)520サイズ NXリングシールチェーン 520RV(CR;-) シルバーカラー。520RVは、チェーン幅を極限まで薄くした軽量化とスタイリッシュさを両立させた「~750ccまで」対応の、高性能「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには株式会社江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
形状NXリングシール
適合排気量(cc)~750
水平方向を向いた発光部からローアングルで直射光を照射
【ワークに最も近い距離から照射】
LDR2-LAシリーズよりも、ワークに近い距離から照射することが可能です。
微細な凹凸やキズ、刻印文字の撮像に最適です。
【LEDを水平方向に実装】
LEDを水平方向に1列実装することで、厚み10mmの薄型を実現しました。
ワークに近い距離での設置が可能なため、省スペース化に貢献します。
用途各種エッジ検出/金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/ウエハー上の異物検査/シュリンクフィルムの結合部検査/ゴムの凹凸文字認識 など
高さ(mm)10
電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
照光種別直射光
光源可視光
照射方式斜光
照光形状リング形
太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、
丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを
片側ずつに圧着加工した、
CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
サイズ14SQ
電線許容電流(A)120
電線断面積(mm2)14
芯線直径(Φmm)5.64
耐電圧(V)600以下
耐熱温度(℃)105
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
種類裸圧着端子
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-296-0・1-51416-296
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-075・1-51416-075-0
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-260-0・1-51416-260
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-136・1-51416-136-0
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-080・1-51416-080-0
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-084-0・1-51416-084
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-035・1-51416-035-0
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-087・1-51416-087-0
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-002-0・1-51416-002
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-285・1-51416-285-0
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-187-0・1-51416-187
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-143・1-51416-143-0
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-055・1-51416-055-0
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-056・1-51416-056-0
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-294-0・1-51416-294
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-068・1-51416-068-0
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-116・1-51416-116-0
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55026-99601
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。
溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。
風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。
大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。
エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。
前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ