カテゴリ

  • バイク部品(187)
  • メカニカル部品(119)
  • 切削工具(16)
  • 制御機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r250-16」の検索結果

関連キーワード
379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1箱(10個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1箱(8個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質極超微粒子超硬
KATO MR250R 補巻 16mmx80M KATOKATO MR250R 補巻 16mmx80MKATO
239,800税込263,780
1本
4日以内出荷
KATO クレーンワイヤー KATO MR 250R/KRM25H 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ80m
長さ(m)80ワイヤー径(Φmm)16
KATO MR250R 主巻 16mmx160M KATOKATO MR250R 主巻 16mmx160MKATO
739,800税込813,780
1本
4日以内出荷
KATO クレーンワイヤー KATO MR 250R/KRM25H 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ160m
長さ(m)160ワイヤー径(Φmm)16
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1606件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(131件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(404件のレビュー)
929税込1,022特価
1枚
当日出荷から50日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(827件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
オイルフィルター NTBオイルフィルターNTB(144件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
充電式空気入れ マキタ充電式空気入れマキタ(12件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N関連資料(2.8MB)最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-250Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-250ZSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM16-250R SMCスライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM16-250RSMC
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド仕様(-XB11) ロングストロークタイプストローク(mm)250取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付ポートねじの種類(-) Mねじエンドロック(R) エンドロック付
インデックスハンドル SD-75B-250-20-16R 三木プーリインデックスハンドル SD-75B-250-20-16R三木プーリ
42,932税込47,225
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:2A250サイズ75B112タイプハンドル付F22D20E28構造ウエイト型目盛時計方向回転比45307
インデックスハンドル SD-75A-250-20-16R 三木プーリインデックスハンドル SD-75A-250-20-16R三木プーリ
42,932税込47,225
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1A250サイズ75B112タイプハンドル付F22D20E28構造ウエイト型目盛時計方向回転比45307
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト共立電子産業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPANMega Alloy X PAD シンタードRK JAPAN(80件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
赤パッド DAYTONA(デイトナ)赤パッドDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
扱いやすく、握れば素直に効く低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(56件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
フロントスプロケット 520-13 20210+13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-13 20210+13AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20210+13販売備考:主な適合:CRF250R 04-16適合情報:ホンダ[HONDA] CRF250R 04-17ホンダ[HONDA] CRF250X 04-16
フロントスプロケット 520-14 20210+14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-14 20210+14AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20210+14販売備考:主な適合:CRF250R 04-16適合情報:ホンダ[HONDA] CRF250R 04-17ホンダ[HONDA] CRF250X 04-16
イージーリペア DAYTONA(デイトナ)イージーリペアDAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
SLK リアスチールスプロケット 520-50 10212SLK+50 AFAM(アファム)SLK リアスチールスプロケット 520-50 10212SLK+50AFAM(アファム)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10212SLK+50販売備考:オフロード用歯形状適合情報:ホンダ[HONDA] CRF450R 02-16ホンダ[HONDA] CRF250R 04-16
SLK リアスチールスプロケット 520-49 10212SLK+49 AFAM(アファム)SLK リアスチールスプロケット 520-49 10212SLK+49AFAM(アファム)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10212SLK+49販売備考:オフロード用歯形状適合情報:ホンダ[HONDA] CRF450R 02-16ホンダ[HONDA] CRF250R 04-16
SLK リアスチールスプロケット 520-51 10212SLK+51 AFAM(アファム)SLK リアスチールスプロケット 520-51 10212SLK+51AFAM(アファム)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10212SLK+51販売備考:オフロード用歯形状適合情報:ホンダ[HONDA] CRF450R 02-16ホンダ[HONDA] CRF250R 04-16
SLK リアスチールスプロケット 520-52 10212SLK+52 AFAM(アファム)SLK リアスチールスプロケット 520-52 10212SLK+52AFAM(アファム)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10212SLK+52販売備考:オフロード用歯形状適合情報:ホンダ[HONDA] CRF450R 02-16ホンダ[HONDA] CRF250R 04-16
SLK リアスチールスプロケット 520-48 10212SLK+48 AFAM(アファム)SLK リアスチールスプロケット 520-48 10212SLK+48AFAM(アファム)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10212SLK+48販売備考:オフロード用歯形状適合情報:ホンダ[HONDA] CRF450R 02-16ホンダ[HONDA] CRF250R 04-16
Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPANFine Alloy 55 PAD セミメタルRK JAPAN(33件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から7日以内出荷
Fine Alloy 55抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。メンテナンス・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。