芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488
全長(mm)31.5
質量(g)38
規格ER20
振れ精度・先端5μm
外径(mm)21
2018年トラスコ掲載ページ1 1020
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状レジューサ
材質真鍮
使用流体空気
ねじサイズRc1/2”
エスコ品番EA140HE-13
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)12
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
主な適合純正品番1RC-24848-11
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。
幅(mm)1500
高さ(mm)800
奥行(mm)830
座面高さ(mm)390
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。
幅(mm)1530
高さ(mm)800
奥行(mm)830
座面高さ(mm)390
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。
幅(mm)1515
高さ(mm)800
奥行(mm)830
座面高さ(mm)390
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。
幅(mm)1515
高さ(mm)800
奥行(mm)830
座面高さ(mm)390
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
切替方式5方向
規格4KB410-15
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~50
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-95
流量12.00C
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
切替方式5方向
規格4KB410-15
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-94
流量12.00C
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
定格絶縁電圧(V)250
形状ハーフユニオン
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。
耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。
ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
タイプ回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
二方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方はメネジになっています。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-6204
質量(g)30
適合チューブ外径(Φmm)12
接続ねじRC3/8
アズワン品番61-3529-80
ねじサイズRC3/8
1個
¥15,880
税込¥17,468
21日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
受光器セットD-RE2/D-RCが2個付いたセットです。<30mで±1.75mmの高精度>±12"の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
用途測定範囲600m水平出し、造成、基礎の天端出しに最適
付属品専用ケース、取扱説明書、専用球面三脚(LAN2-OD)、本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本、受光器セット(D-RE2/D-RC)2個、受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本
質量(kg)約1.96(電池のぞく)
測定範囲直径1m~600m
電源単アルカリ乾電池4本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180
精度±12インチ
光源可視光半導体レーザー
自動補正範囲±5°(±0.5°)
測定範囲(m)直1~600
三脚取付ねじW5/8インチ メネジ
レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
関連資料(2.01MB)
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
配線不要で簡単設置すぐに使える監視カメラ!!
本製品は乾電池駆動のため、設置工事費など不要のため安価に設置ができます。
・選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画+静止画)
・タイマー撮影/タイムラプス撮影も可能
・乾電池使用で長期間待受け可能
NX-RC200は単三アルカリ乾電池4本で最大6ヶ月の待ち受けが可能。
NX-RC800は単三乾電池を8本装着した場合、最大12ヶ月の待ち受けが可能です。
・赤外線LED搭載で夜間撮影可能
NX-RC200は2灯、NX-RC800は46個の赤外線LEDを搭載。
屋内・屋外を問わず、夜間の撮影で効果を発揮します。
・PIRセンサー搭載
赤外線温度変化を検出することで動作する[ PIRセンサー ]を使用しており、
何らかの動きを検出した時だけ撮影をすることが可能です。
・タイマー撮影/タイムラプス撮影
タイムラプス機能は、センサーの検出とは無関係に設定した間隔で写真や動画撮影が可能。
冷血動物や植物観察など、センサーが作動しにくい対象に有効です。
・防塵・防水 IP54相当
防水性能は、[雨の中でも使用できる]IP54防塵・防水設計です。
(全ての状況において防水性能を保証するものではありません)
・再生確認モニター搭載
NX-RC200は正面、NX-RC800は内側に、再生確認用カラーモニターを搭載。
(NX-RC800のみ、外部モニターに接続しての再生も可能です)
・静止画像保存可能枚数の目安
↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB
20MP ( 5200 × 3900 )約1200枚/約2500枚/約5000枚
16MP ( 4608 × 3456 )約1600枚/約3200枚/約6400枚
12MP ( 4000 × 3000 )約2100枚/約4300枚/約8600枚
8MP ( 3264 × 2448 )※約3200枚/約6500枚/約13000枚
5MP ( 2592 × 1944 )約5000枚/約10000枚/約20000枚
3MP ( 2048 × 1536 )約8000枚/約16000枚/約32000枚
1MP ( 1280 × 960 )約21000枚/約42000枚/約84000枚
※初期値
・動画連続撮影時間の目安
↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB
3840 × 2160P 約20分/約40分/約80分
2688 × 1520P : 20FPS 約12分/約25分/約50分
1920 × 1080P※ 約30分/約60分/約120分
1280 × 720P 約50分/約100分/約200分
1280 × 720P : 60FPS 約20分/約40分/約80分
848 × 480P 約60分/約120分/約240分
720 × 480P 約70分/約140分/約280分
640 × 480P 約90分/約180分/約360分
320 × 240P 約190分/約380分/約760分
※初期値
用途駐車場/駐輪場の監視
ご近所トラブルの監視
侵入者の監視
不法投棄対策
資材置き場の監視
害獣の監視
野生動物の観察
田畑や果樹園の監視
ペットの見守り など色々な使い方ができます。
形状BOX型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×136×62(突起部除く)
記録媒体microSDカード Class6以上 最大32GB
解像度写真:20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MPビデオ:3840×2160P2688×1520P:20FPS1920×1080P/1280×720P1280×720P:60FPS848×480P/720×480P640×480P/320×240P
到達距離(m)赤外線:最大約20(※ガラス越しでは正常に動作しません)
防塵防水性能IP54
検出距離(m)PIR:最大約20(25℃)(※気温等により変化)
記録ファイル形式JPG/AVI
画面サイズ2.4インチTFTカラー液晶
使用場所屋内・屋外
LED使用数(個)赤外線LED:46個(不可視光)
検出角度範囲(°)PIR:最大約120°
イメージセンサー1/2.5 CMOS
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mm
アズワン品番65-9247-17
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
定格電圧(V)(5) DC24
接ガス部には油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。加圧専用タイプもあります。自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。大気圧からの作動が可能。
用途自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。樹脂等の脱気。
高さ(mm)231
周波数(Hz)50/60
規格TUV認証取得品
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
定格周波数(Hz)50/60
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ