74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質カバー・本体 : 鉄フィルタ : ポリエステル(除塵率80%)シールド金具:ステンレス 塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品取付ねじ取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4方面補強の超立体3Dバッグ 収納力に魅力!内・外10ポケット配置
仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可、PVC加工 質量(kg)1.15 材質(本体)高品質ポリエステル ポケット数内10・外10 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×200×235 外寸法・幅(mm)435 外寸法・高さ(mm)235 外寸法・奥行(mm)200
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
全長(mm)30 本数1
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用 付属品取付ねじ付 材質本体:鉄 規格IP4X 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg)1.0 取付水平、垂直自由 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水 設定圧力(MPa)0.20 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム 材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg 仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg)1.0 取付水平、垂直自由 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水 設定圧力(MPa)0.25 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム 材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三ツ星ベルトVベルト D形 レッド
RoHS
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本
58,980 税込64,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形 塩素水耐性EPDMを採用。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
用途ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量 仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg)1.0 取付水平、垂直自由 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水 設定圧力(MPa)0.08 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム 材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2347 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)12 種類リンク 寸法A(mm)35 寸法D(mm)4 寸法B(mm)32 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.39
1個
299 税込329
4日以内出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2346 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)10 種類リンク 寸法A(mm)30 寸法D(mm)4 寸法B(mm)27 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.39
1個
279 税込307
4日以内出荷



独自の溝により縦・横に連結できます。。ツメ付スライド式ノブにより完全に開閉。
付属品乾燥剤、棚板2枚 本体AS樹脂
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)



メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M FD72度 右吹き
防火設備該当品(第01EG021号)。ギャラリ部脱着可。色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装。材質:SUS304
用途外壁用 仕様網3メッシュ、防火ダンパー72度 材質ステンレス 形状縦ギャラリ タイプ右吹き
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32GB、DDR4-2933、PC4-2933Y-R、Registered、ECC、1.2V、288-pin、2Rx4
仕様●商品詳細:全製品【永久保証(ライフタイムワランティ)】です。Dataramとは:1967年に米国で設立、メモリ市場では50年もの間信頼されてきたNASDAQ上場メモリメーカーです。Dataram社内一貫の生産体制、厳しい品質管理を行うことで米国Oracle社(SunMicroSystems社)、IBM 社、SGI社などのエンタープライズ製品メーカーより互換メモリとして認定を受けています。Dataramは、設計デザインと国際的なプレゼンスを持って、そのほとんどがフォーチュン100社中70社にメモリのソリューションを提供し続けています。●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:32GB●容量:32GB●規格:PC4-2933Y-R●コード番号:D2L00J5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7515-36
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ノーリツイス丸イス
エコ商品
ブロー成型の座を使用しており、座に刃物が当たっても破れる事はございません。刃物等を使用する作業場等に適しています。
用途あらゆるシーンに。 幅(mm)440 奥行(mm)440 座奥行(mm)360 グリーン購入法適合 スタッキング可能(6脚まで)
1台
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)ボビン Ducati Desert X (2022 -)
適合車種Ducati、Desert X (2022-2022)
1個
5,398 税込5,938
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

”エナージェルインク”搭載!!ニードルチップ採用のノック式ゲルインクボールペン。ニードルチップは先端が細く突出しているので、筆記の際に視野が広がり、見やすく、書きやすい。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 軸径(Φmm)11 長さ(mm)147 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.5 インクエナージェルインク グリーン購入法適合 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
摘要水洗いで再利用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4 除塵率(%)51
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5 規格EIA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
1セット
特価
26,900 税込29,590
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1675種類の商品があります)

軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
1個
特価
908 税込999
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新形状のポップアップバックです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。 材質合成繊維 耐荷重(kg)5まで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

近年多いクリップが入ったセット
セット内容各5個入り・45種類(RD01・RD05・RD13・RD15・RD16・RD19・RD20・RD24・RD25・RD26・RD27・RD28・RD29・RD31・RD32・RD33・RD34・RD37・RD41・RD43・RD45・RD48・RD50・RD51・RD52・RD53・RD54・RD55・RD56・RD57・RD58・RD59・RD60・RD61・RD62・RD63・RD64・RD65・RD66・RD67・RD68・RD70・RD76・RD77・RD78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
欠品中

長距離ツーリングで右手首の疲れを軽減します。手の平を押し付けるだけでスロットルを操作出来ます。スポンジグリップや樽型グリップには使用出来ません。サイズ:フリーサイズ(汎用)
1個
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業ユニットシャシ
RoHS
材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕 塗装色ペールホワイト 付属品付属ねじなし RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日東工業引出し
RoHS
取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕 塗装色ライトベージュ 付属品付属ねじなし 外形寸法D(mm)404 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業移動式棚板
RoHS
側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕 塗装色ペールホワイト 付属品付属ねじなし RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)50
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Alpinestars(アルパインスターズ)SMX-1 R v2 VENTED BOOT
ローカットハイパフォーマンスブーツ【エアフローver.】
用途バイクブーツ
1足
28,980 税込31,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比43 出力(kW)0.26 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])30 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)58 許容モーメント(N・m)196 バックラッシ(arc.min.)less than 1.5 ロストモーション(arc.min.)less than 1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)20 モーメント剛性(Nm/arc.min.)117 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
169,800 税込186,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)