637件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
用途固定・接着作業に 種類シャコ万力 材質(本体)スチール
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
材質(車輪)鋳鉄(FC250) 形状固定 ブレーキナシ 種類KS型DX 金具仕上有色クロメートメッキ
1個
3,798 税込4,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 パンチング能力(mm)8×10 シルファーメタリック 寸法E(mm)5 寸法F(mm)9 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)9 寸法E(mm)5 メッシュ10M 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美観に優れ、1個当たりの許容荷重は80kg。 回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスターの方向)をしっかり止めます。
付属品締め付け専用スパナ(17)、スプリングワッシャ4個 取付可能対象ニューCSスペシャルワゴン、ニューCSスパールワゴン、スーパーラック、ニューCSパールラックワゴン 許容荷重(kg)80 車輪幅(mm)47 金具仕上ユニクロメッキ ピッチ(mm)1.75 軸径×軸長(mm)M12×22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
1個
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同時給排の電動式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所 セット内容前幕板 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(中)64/62、(弱)44/41 風量強中弱 照明 適合パイプ径(Φmm)150 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(中)380/330、(弱)200/180 タイマー機能
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

極数3 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

純正OEM供給メーカーGSユアサ製。トヨタハイブリッド車用の補機バッテリー。
用途プリウス・アクアなどトヨタハイブリッド車用補機バッテリー 電圧(V)12(液入充電済み)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


極数3 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
3,698 税込4,068
33日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
特価
899 税込989
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

極数2 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー。車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。
用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。 電圧(V)12
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、75ノード(75個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
629,800 税込692,780
翌々日出荷

0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型 シリーズ571 繰返し精度(mm)0.01
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
1セット
65,980 税込72,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
1セット
82,980 税込91,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0548-R0 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)74.5 内径許容差(mm)±0.8
1個
899 税込989
4日以内出荷

0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
1セット
96,980 税込106,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 種別デジタル型 シリーズ571 電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 繰返し精度(mm)0.01 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
1セット
75,980 税込83,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
1セット
88,980 税込97,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)


自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)