83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1V
エコ商品
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 立向上進溶接において、高電流溶接が可能、ストレート運棒でもすみ肉溶接が可能、耐ギャップ性(6mm程度のギャップでもメタルの垂れなく溶接可能)に優れるなどの特性が得られ、高能率化が図れます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.2 電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~280、上向:180~280、横向:180~300、水平すみ肉:180~320 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)SF1Vシリーズ
種類リレーソケット 適合規格UL、CSA、TUV、CE 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)6 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm 定格通電電流(A)6 耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間) 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1箱(10個)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DICプラスチックヘルメットSF-1-V
ベンチレーション付
質量(g)350 内装SF 衝撃吸収ライナーあり(SF)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:RF1V です●シリーズ:SF1V●コンタクト数:6●コード番号:212-2509 アズワン品番65-8059-80
1箱(10個)
39,980 税込43,978
欠品中

。Idec SF シリーズリレーソケットは、回路内でリレーを簡単に取り付けたり、交換したりする場合に使用します。応答時間が速く、高い耐衝撃性を備えています。耐衝撃性 - 1000 m/s2 及び耐振性 - 10 → 55 Hz動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 保管温度範囲: -40 → +85 ℃
仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:RF1V です●シリーズ:SF1V●定格電流:6A●コード番号:212-2510 アズワン品番65-8059-67
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDA セット内容左右1本づつ計2本入り シルバー 適合車種CB400SFハイパーV-TEC(99-01) /SFX-J/2J/3J/4J NC39、X-11 (00) /CB1100SF 左右区別左右セット 適合排気量(cc)400
1セット
3,898 税込4,288
7日以内出荷

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

1セット
特価
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (427種類の商品があります)

定格電流 = 1A。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
翌々日出荷

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Pioneer carrozzeria 1D メインユニット DMH-SF500 ( 9V型 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (413種類の商品があります)

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種Pioneer carrozzeria 1D メインユニット DMH-SF500 ( 9V型ワイド ) 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Pioneer carrozzeria 1D メインユニット DMH-SF500 9V型 サイズ9V型 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Pioneer carrozzeria 1D メインユニット DMH-SF500 ( 9V型ワイド ) サイズ9V 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 16.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5→ 9 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 4.5→ 9 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

出力電圧 = 3.3V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 400mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

SF-09空調作業服用24Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・24Vペルチェファンx2。・ケーブル×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 質量(g)【ファン】143(1台) ファンブルー プレート温度(℃)3分後に11~13
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

IPS最大500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2450g、梱包サイズ:46.1(縦)x6.6(横)x29.8(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
メモリー容量32GB ディスプレイ14.0型 使用CPUCore Ultra 7 OSWindows 11 Home SSD1TB 光学ドライブなし
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷

SF-07空調作業服用12Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・12Vペルチェファンx2。・ケーブル×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 質量(g)【ファン】143(1台) ファンブルー プレート温度(℃)3分後に11~13
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
1セットほか
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (783種類の商品があります)

シャープ製デジタルコードレスファクシミリ、デジタルコードレス電話機、インテリアホンの増設用子機です。
セット内容子機のみ ホワイト 質量(g)子機:約132(充電池含)/充電器:約132 外寸(mm)子機:49×28×176/充電器:93×76×27 対応「誰からコール機能」(「誰からコール機能」に対応した親機に増設時のみ)、ドアホン/テレビドアホン(ドアホン、テレビドアホン通話が出来る親機に増設時のみ) 機能電話帳:カナ100人×1番号 スピーカー 増設可能機種【ファクシミリ】UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX-810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-E801CL/CW、【電話機・インテリアホン】JD-7C2CL/CW、JD-G30CL/CW、JD-G31CL/CW、JD-G33CL/CW、JD-G40CL/CW、JD-G55C/CL/CW、JD-GE55CL/CW、JD-G60CL/CW、JD-S06CL/CW、JD-S07CL/CW、JD-V35CL/CW、JD-V36CL/CW、JD-SF1CL、JD-VF1CL ライト機能ダイヤルライト:×、液晶バックライト:〇
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
988 税込1,087
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに 4K動画、ハイビジョン動画撮影処理に最適なUHSスピードクラス3に対応。 読み出し速度270MB/sと高速なため、撮影後に大容量データをパソコンなどにバックアップする際もストレスなくコピー、移動が可能です。 カメラの有効画素数が増え、1枚あたりの容量が大きな写真や、動画を撮影する方には読み出し速度の速いSDメモリーカードがおすすめです。 また、USB-A端子のパソコンへ接続する場合は別売りの「MRW-S1」を使用すればUHS-II非対応のパソコンでも高速に転送が可能です。 SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデル は4K・8K動画の記録も可能なビデオスピードクラスV60に対応 ビデオスピードクラスは大容量データの録画に最適なSDメモリカードの規格。4K以上の高画質動画を記録する場合、大容量データを途切れず継続して記録することが必要になりますが、SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデルはV60/UHS-IIに対応しているため、4K、8K動画記録が可能です。また、同シリーズの64GBモデルはV30対応で、4K動画記録が可能です。 安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
質量(g)約2 規格耐X線:ISO7816-1準拠 耐熱温度(℃)-25~+85 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約24×32×2.1 耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性 防水性IPX7準拠 読取速度(MB/s)270 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-II U3
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー メーカーホンダ 主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99> 位置
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

転倒時のダメージを最小限に!。樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを最小限に抑えます。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。設定車種にボルトオン設計。補修部品もご用意しております。カウル穴開けが必要な車種には、位置決めに便利な型紙付き。補修部品も左右片側セット、左右プロテクター単体を設定。装着写真付きパッケージで自分の適合商品が一目でわかる。
1セットほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
799 税込879
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDA セット内容右単体 シルバー 適合車種ジョーカー90(96-97) /SRX90T/W HF09、VT250F/インテグラ(84-85) /FC/F2D/FE MC08、VT250SE(85) /FF-YA MC08、VT250Z(84-86) /ZE MC08、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、CBR250FOUR/SE(86) /FG/FG-YA MC14、VT250F/SE(86-88) /FG/FG-YA/F2H MC15、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、CBR250R/RR/ハリケーン(87-94) /H/J/RL/RN/RR MC17/19、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、CBR250RR(90-94) /L/L2/N/N2/R/R 2MC22 、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(96) /VT250CT/V MC29、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、フォルツァ(00-) /NSS250Y/AY/1/A1 MF06、GB400TT-SE(87-89) /GB400H-3 NC20、VFR400R/SE/Z(86) /ZG/RG/RG-YA/ZH NC21、VFR400Rプロアーム仕様(87-93) /RH/RH2/RJ3 NC24、VFR400R(89-93) /NC30 3K/2 3L/2 3N/2/3/4、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、RVF400RR/2/RT/2(93-97) /NC35、CB400フォア(97-98) /V/W/WⅡ NC36、CB400SF/Ver.S/Ver.R(99-01) /R/S/T/V/NC/W NC31、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB-1/TYPEⅡ(89-91) /CB400FK/2 FL/2 FM/2 NC27、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBR400R(86-88) /RG NC23、CBR400RR(88-94) /RJ/RK/RL/RN/RR/RR2 NC23/24/29 、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、CBX750F(83) /FE RC17、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、RVF750(94-96) /RR/RS/RR2/RS2 RC45、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB1000SF(94) /FR SC30、CB1000SF(93) /FP SC30、VTR1000Fファイアーストーム(97-00) /V/X SC36、X-4 (97-99) /V/W/X SC38 左右区別 主な適合車種GB250クラブマン(87-97) /NSR250R/SP/SE(88-94) /V-twinマグナ250(94-00) /ホーネット250(96-99) /フォルツァ(00-) /VFR400Rプロアーム仕様(87-93) /VFR400R(89-93) /BROS400(88-90) /スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /シャドウ400(00) /シャドウスラッシャー400(00-01) /CB400フォア(97-98).S/Ver.R(99-01) /R/S/T/V/NC/W/ CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04)/CB400SS(01) /ホーネット600(98-99) /CB750(92-95) /マグナ750(93) /シャドウ750(97-00) /シャドウスラッシャー750(00) /CBR900RRファイアーブレード(98-99)/CB1000SF(94) /CB1000SF(93) /VTR1000Fファイアーストーム(97-00)/X-4 (97-99) 適合排気量(cc)90
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
1セットほか
特価
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
1セット
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDA セット内容左単体 適合車種NS-1(96-98) /NSB50T/V/W AC12、NS-1(91-95) /NSB50M/P/R/S AC12、マグナ50(95/99/00) /MG50S/X/1 AC13、CBX125F(84-92) /FE/FH/FN JC11、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、レブル250 /CA250TF/TG MC13、レブル250(87-96) /CA250TH/TJ/TL/TN/TP/TR/TT/TT2 MC13、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VCL/VSE(88-96) /NC26、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、CB400フォア(97-98) /V/W/WⅡ NC36、CB400SF/Ver.S/Ver.R(99-01) /R/S/T/V/NC/W NC31、CB400SFハイパーV-TEC(99-01) /SFX-J/2J/3J/4J NC39、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB-1/TYPEⅡ(89-91) /CB400FK/2 FL/2 FM/2 NC27、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBX400F(84-88) /FF NC07、CBX400F/インテグラ(81-82) /F2C NC07、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、ホーネット600(&#x27;99-01) /CB600FX/FY/F1 PC34、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB900ホーネット/SC48 CB900F1、X-11 (00) /CB1100SF 左右区別 適合排気量(cc)50
1個
1,590 税込1,749
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用 サイズ30 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)2.0 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
8,198 税込9,018
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4464種類の商品があります)