25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
タイプWT パターンK950
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。 ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎
パターンTR011 TOURLIST
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
タイプWT
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX TRIAL TL01F
ヨレにくく踏ん張るブロック形状が傾斜面での横滑りを大幅に抑制。岩肌に密着してトラクションを発揮する粘着系ハイグリップコンパウンドとのコンビネーションでクリーンを狙う最新トライアル競技用タイヤ。(競技用タイヤです。)
幅(mm)77 タイプWT タイヤサイズ80/100-21MC 51M 外径(mm)703 リム幅実車:1.6inch タイヤ幅(mm)80 リム径(inch)21 速度記号/荷重表示51M 偏平率(%)100
1本
8,598 税込9,458
7日以内出荷

デュアルパーパスで、高速走行も可能なオン/オフタイヤ。幅広い用途に対応したオールラウンドなモデル。
構造TT
1本
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。
速度記号/荷重表示4PR タイプWT パターンGP1
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メタルタイプ、ビードストッパー。オフロードバイクのタイヤに用いられるビードロックで、タイヤビードを挟み込みボルトを締める事でビードの一部を固定します。
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。
タイプWT
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
用途カブタイヤ
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷

【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール カスタマイズ可
暮らしを快適にする機能性が充実したSL PLUS。 機能別、スタイル別に理想のライフシーンをご提供します。 耐クラック&軽量:下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。 抗 菌:壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。 撥 水:水汚れを弾いて拭き取りやすくキレイ長持ち。 タフタイプ:一般ビニル壁紙に比べてひっかき傷に強い壁紙です。 不燃タイプ:防火規制の厳しい用途に適しています。
用途住宅・コントラクト・商業・各種施設向け 仕様カタログ:SLPLUS 2023-2025 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-235,SLP-236,SLP-237,SLP-238,SLP-239,SLP-240,SLP-241,SLP-242,SLP-243,SLP-244,SLP-245,SLP-246,SLP-247,SLP-248,SLP-249,SLP-250,SLP-251,SLP-252,SLP-253,SLP-254,SLP-255,SLP-256,SLP-257,SLP-258,SLP-259,SLP-260,SLP-261,SLP-262,SLP-263,SLP-264,SLP-265,SLP-266,SLP-267,SLP-268,SLP-269,SLP-270 長さ(m)1~50 幅(cm)90、92.5、93 機能防かび 関連資料(2.61MB) 防火種別2-3 サービス分類オーダー・加工
1枚
269 税込296
5日以内出荷

【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM741~STM743 石目調 シンコール カスタマイズ可
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番STM-741,STM-742,STM-743 長さ(m)1~50 幅(cm)92.5 無地張り可 防火種別2-3 防火性能(直張り)準不燃 リピート(cm)縦:32、横:46.2 サービス分類オーダー・加工
1枚
249 税込274
翌々日出荷

公称断面積(mm2)0.75 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 材質(シース)耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.80、(最小)0.64 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.7×5.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)(コード)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
6,898 税込7,588
5日以内出荷

公称断面積(mm2)0.75 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 材質(シース)耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.80、(最小)0.64 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.7×5.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)(コード)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

公称断面積(mm2)0.75 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 材質(シース)耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.80、(最小)0.64 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4、(標準)22.6 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.7×5.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)(コード)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
8,998 税込9,898
5日以内出荷