カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 清掃用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「sumix」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格モノタロウ(359件のレビュー)
939税込1,033
1本(1L)
欠品中
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。ベースオイル半合成油成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格モノタロウ(839件のレビュー)
969税込1,066
1本(1L)
当日出荷
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(504件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
二輪車用4サイクルエンジンオイル NEEDS二輪車用4サイクルエンジンオイルNEEDS(207件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1L)ほか
当日出荷
クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。 優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。
用途4サイクル二輪車用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シグマパワークリーンSP 5W-40 SIGMA(シグマ)シグマパワークリーンSP 5W-40SIGMA(シグマ)(264件のレビュー)
3,698税込4,068
1缶(4L)
当日出荷
高粘度指数(VHVI)合成を100%使用し各種添加剤をバランス良く配合されており、熱酸化安定、清浄分散性、耐摩耗性に卓越した高性能品質を有し、真夏の過酷な走行から極寒地での始動性まで、あらゆる条件下での快適なドライブをお約束します。ガソリン車やディーゼル車の両方の規格をクリアしております。
SAE5W-40APISL/CFベースオイルVHVI合成100%容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーオイルYAMAHA(ヤマハ)(368件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
当日出荷
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル NEEDS2サイクルエンジンオイルNEEDS(136件のレビュー)
999税込1,099
1本(1L)ほか
当日出荷
JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)ベースオイル部分合成油JASO規格FC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(178件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
2サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)2サイクル スーパーゾイルSUPER ZOIL(スーパーゾイル)(164件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(100mL)ほか
当日出荷
分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
用途2サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CCISオイル TYPE 02 スズキCCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)
欠品中
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
プレミアム・モーターオイル Valvolineプレミアム・モーターオイルValvoline(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(946mL)
当日出荷
高品質ベースオイルと最先端の添加剤テクノロジーにより、油膜保持性、熱安定性に優れ、過酷な運転状況下でもエンジンを保護します。 ガソリンエンジンの乗用車、ターボ車、高出力車の要求規格を満たしています。 ユニークな清浄分散添加剤により、デポジットを最小限に抑制して、エンジンをクリーンに保ちます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPISMベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40モノタロウ(52件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20L)
当日出荷
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。マルチタイプオイルでロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けに適しています。排気量や車種を問わずあらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです
用途4サイクルバイク用 ロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油褐色透明引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)110(40℃)、16(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
ブレーキマスターシリンダーリペアキット 制研化学工業ブレーキマスターシリンダーリペアキット制研化学工業(47件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
POWER1 ULTIMATE 2T カストロールPOWER1 ULTIMATE 2Tカストロール(154件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(0.5L)
当日出荷
シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
用途分離・混合給油 両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル BOLL2サイクルエンジンオイルBOLL
1,398税込1,538
1本(500mL)
当日出荷
低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止しピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
ISOグレード50寸法(mm)H205×W60×D60容量(mL)500質量(g)468危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
油吸着マット SIGNET(シグネット)油吸着マットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(25枚)ほか
当日出荷
水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。 撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収吸油量(L/枚)1.1種別オイル専用寸法(mm)500×500×4
[Google Pixel 8a専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace[Google Pixel 8a専用]iFace First Class KUSUMIケースiFace
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
仕様ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可適合機種Google Pixel 8a質量(g)【Google Pixel 8a用】約50/【Google Pixel 7a用】約57タイプケース型寸法(縦×横×厚さ)(mm)Google Pixel 8a用:約166×81×13、Google Pixel 7a用:約168×82×14充電方式ワイヤレス充電:可主材質ポリカーボネート、TPU特性耐衝撃、ストラップホール付き
ヤマルーブ オートルーブスーパービジネスオイル YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ オートルーブスーパービジネスオイルYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)ほか
欠品中
燃焼性に優れた高純度化学合成油と業務用途の走りに合わせた添加剤の配合により、カーボンの発生を抑え、マフラーのカーボン詰まりを大幅に低減させるオイル。
用途二輪車用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ギアオイル強化剤+ストップリーク BARDAHL(バーダル)ギアオイル強化剤+ストップリークBARDAHL(バーダル)
2,798税込3,078
1本(237mL)
4日以内出荷
マニュアルトランスミッション・ギアボックス・ディファレンシャル専用に配合された特別な添加剤で、ギアオイルの耐用寿命を延ばし、ギアオイルの性能を強化し保護被膜を形成して摩耗を減少させます。 シールコンディショナーとしての効果も備えており、オイルの漏れを防止します。 新車時またはオイル交換後にMTミッションまたはデフオイル2~3Lに対し本剤を注入してください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.237L危険物の性状非水溶性
オイルハンター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)オイルハンターイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(100枚)
当日出荷
ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油・動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。
用途工場・厨房・ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着材。オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着材。対応オイル種別オイル/溶剤用仕様給油量:18.23g(1g当り)材質天然繊維(コットン)、PET厚さ(mm)7~8サイズ(cm)50×50吸油量(L/枚)2質量(g/枚)約100
エフェクター/フランジャー Electro Harmonixエフェクター/フランジャーElectro Harmonix
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷
WALKING ON THE MOON は、The Police/Andy Summers の象徴的な”コーラス+エコー”サウンドを 1 台で再現するシグネチャー・モジュレーション。80’s ニューロマンティック~ポストパンク系の透明感ある揺らぎとショートディレイを組み合わせ、唯一無二の空間感を生み出す特別仕様モデル。・Andy Summers の代表的サウンドを再現する コーラス+エコーの複合モジュレーション・CHORUS:深すぎない揺らぎと高い透明感を持つクラシック系コーラス・ECHO:ショートディレイを中心にしたタイトな空間演出・FLANGER モード も搭載し、より広い揺らぎ表現に対応・CHORUS/FLANGER/ECHO の 3 モードを切替可能・RATE/DEPTH/FEEDBACK/DELAY TIME/MIX の 5 ノブ構成・ギターのアルペジオやクリーントーンに最適な空間系エフェクト・トゥルーバイパス仕様・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:WALKING ON THE MOON・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Chorus / Flanger / Echo(Multi-Modulation)・モード:Chorus、Flanger、Echo・コントロール:Rate、Depth、Feedback、Delay Time、Mix、Mode・特徴:Andy Summers シグネチャー系サウンド、コーラス+ショートエコー、3 モード搭載・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:コンパクトメタル筐体・JANコード:0683274012469
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら