カテゴリ
- バイク部品(21)
- バイク純正部品(14)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
「yamaha sa37j」の検索結果

DWRウエイトローラー
DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)¥649税込¥7141セット(3個)当日出荷から13日以内出荷スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
ウエイトローラー
NTB(211件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット(3個)ほか当日出荷から13日以内出荷材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
4stビーノ SA26J/SA37J フレームナンバーキャップ 5FM-F8349-00
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷主な適合純正品番5FM-F8349-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
フロントフォークオイルシールセット
NTB(74件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から4日以内出荷フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)メーカーホンダ
サスペンション&フォークオイル
YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(1L)当日出荷低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
4ストビーノ SA26J/37J ランプレート 5ST-E7623-00
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷主な適合純正品番5ST-E7623-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
ブレーキシュー 4ストビーノ SA26J/SA37J F/R 共通用
バイクパーツセンター¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷バイクメンテナンスに最適!。純正パーツを新品・未使用でご提供適合車種YAMAHA 4stビーノSA26J/SA37J純正品番5ST-WF53E-10
4st ビーノ SA26J/37J マフラーガスケット 1P4-E4613-00
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷●対応サイズ:32×22.5×3.5mm主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
4ストビーノ SA26J/37J ドライブプーリー 3XY-E7620-01
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個欠品中主な適合純正品番3XY-E7620-01主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
4ストビーノ SA26J/37Jセンタースプリング 5ST-E7683-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷主な適合純正品番5ST-E7683-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
4ストビーノ SA26J/37J クラッチシュー 5ST-E6620-00
YAMAHA(ヤマハ)¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷主な適合純正品番5ST-E6620-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
シリンダコンプリート フロントフォーク 3B3-F3170-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷主な適合純正品番3B3-F3170-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
DWRウエイトローラー3個セット 外径15×12mm×5.5g ヤマハ系 90452
DAYTONA(デイトナ)¥779税込¥8571個5日以内出荷メーカー名:デイトナ メーカー品番: 90452 JANコード: 4909449445587 サイズ 外径Φ15×幅12mm タイプ 5.5g×3個 説明 ◆ 参考適合車種 ■JOG/デラックス/ZR(FI)〈SA36J/39J〉 ■Vino/モルフェ〈5ST/13P/37B〉 ■スーパーJOG ZR(ALL) など プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。 ※組付方向指定無し。 ●製品個体差により、サイズ・グラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。 ●一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。 ●外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。 HONDA車用PAスーパープーリーキット(45553)のセッティング用としても使用可能。
スモールローラー
(213件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(10本)当日出荷水性・油性兼用サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
スーパープーリー(PAシリーズ)/ZZ
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷原付一種用(ウエイトローラー別売り) スーパーハイスピードプーリー&ランププレートセットの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。 プーリー本体×1、プーリーボス×1、ランププレート×1、スライダー×1(スズキ用45435はスペーサー&ワッシャー×各1も付属)が1パッケージ。 構成部品はPAスーパーハイスピードプーリー専用設計につき、他のプーリーとの部品互換性はありません。 車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。 グランドAXIS100純正同寸法(外径Φ18×幅12mm)は使用できません。。原付一種用(ウエイトローラー別売り)。スーパーハイスピードプーリー&ランププレートセットの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、プーリーボス×1、ランププレート×1、スライダー×1(スズキ用45435はスペーサー&ワッシャー×各1も付属)が1パッケージ。構成部品はPAスーパーハイスピードプーリー専用設計につき、他のプーリーとの部品互換性はありません。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。主な適合車種ZZ(00-07)・ストリートマジック/S/2(TR50)・アドレス50(98-99・UG50)
ウエイトローラーSET
KITACO(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(6個)当日出荷から6日以内出荷回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。 ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。 片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。 キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。 ※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。 駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
レギュラーローラー
(126件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(2本)当日出荷水性・油性兼用。サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から13日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
国産シートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(24件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
massimo ウエイトローラー
Grondement(グロンドマン)(5件のレビュー)¥729~税込¥802~1セット(3個)ほか8日以内出荷から9日以内出荷[グロンドマン・マッシーモ]スーパーウエイトローラー。 ウエイトローラーはプーリーの中に収まっていて、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。 ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)といる2つの役割を持っていて、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。 グロンドマンウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。 駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップ。
国産シートカバー カラー被せるタイプ
ALBA(アルバ)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。タイプ被せるタイプ