週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


永磁ホルダ

永磁ホルダ モノタロウ 永磁ホルダ モノタロウ 永磁ホルダ モノタロウ 永磁ホルダ モノタロウ 永磁ホルダ モノタロウ 永磁ホルダ モノタロウ
(9件のレビュー)

用途
図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理メッキ 材質(磁石)アルニコ 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06851135 CPH-T10 8[0.8] Φ10×18 M5×0.8P 深さ4mm
749
824 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
06851126 CPH-T15 25[2.5] Φ15×18 M5×0.8P 深さ4mm
799
879 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
06851074 CPH-T20 50[5] Φ20×18 M5×0.8P 深さ4mm
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
06851162 CPH-HT13 20[2] Φ13×10 M4×0.7P
699
769 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06851162
2021-09-03
用途:
機械の表記に使ってます
アールアイ株式会社 様

塗装時のカッティング文字板の固定に使いました。吸着力はいい感じで使用できました

対象商品:
06851074
2020-05-11
用途:
機械据え付け時の、寸法だし。
セブンシーズ 様 (製造業)

こんなもの、使い物にならない。全然磁力が弱く、過剰表示だと思う。使用して、3日目で磁力が弱くなった感じがする。もうしばらく、様子見たい。また、別なものを購入したので比べてみたい。”安かろう悪かろう”なものなのか?

3人が参考にしています
対象商品:
06851126
2017-10-17
用途:
三次元測定機のワーク固定クランプに
丸三工業株式会社 様

磁力が弱く、使用できず。 磁力表示が欲しい 表示があったら購入しない品物ですね!

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
06851074
2014-07-30
用途:
作業床上の狭い隙間で、結束線くずや、釘など小金物を拾い上げるのに利用します。(普段はセンサーのストッパーに利用してますが・・)
有限会社越川鉄筋工業 様

過去に、同型の磁石を使っていました(購入は、別会社です。)
今回は、製品に磁力のムラがありすぎです。釘すら引きつきません。

表示より、磁力が弱いようです。
センサーなど重要な箇所に使う方は、
数個、購入して最良のものを選んだほうがよいと思います。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。品質改善に努めてまいります。
MonotaROブランド商品につきましては開封後も返品可能でございます。
返品をご希望の場合は、お手数ですが別途お問合せ窓口までご連絡ください。

対象商品:
06851162
2013-10-03
用途:
部品を固定する時に

安くていいです

対象商品:
06851074
2016-07-06
用途:
メンテナンス
有限会社テックス 様

サイズと強さが合いませんでした。
注文ミスでした。

1人が参考にしています
対象商品:
06851135
2013-01-30
用途:
塗装用型紙の押さえ

永磁ホルダの磁力の弱さには驚きました。
表示の磁力にはまったく満たないと思われます。

4人が参考にしています
対象商品:
06851162
2012-04-20
用途:
ワイヤーカットで

とても強力で安心できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。