週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


永磁ホルダ

永磁ホルダ モノタロウ 永磁ホルダ モノタロウ
(13件のレビュー)

用途
図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
吸着力(N[kgf])120[12] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×25 取付用ねじ穴M6×1.0P 深さ8mm 質量(g)110 表面処理塗装 ねじ穴加工 高さ公差(mm)±0.2 材質(磁石)ネオジム系希土類磁石 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06851092 CPH-S25
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06851092
2020-03-15
用途:
溶接作業時に製品との接合部
製造業

ちょうど良い磁力で製品と製品の接合部に上手くくっつくので助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
06851092
2020-03-09
用途:
管楽器の修理

平面ならば表示された磁力を発揮できると思いますが曲面での使用にはより大きな磁力が必要でした。

対象商品:
06851092
2019-08-13
用途:
製品の取り出し。
大翔工業 様

磁気が強すぎず、弱すぎず、ちょうど良い感じに使用できてます。

1人が参考にしています
対象商品:
06851092
2019-03-07
用途:
溶接の時のセラミックタブ固定用に使っています
製造業

お値段もお手頃で重宝しています。ハンドルを付けて使っております。
ハンドルはモノタロウさんブランドのものがないので 別のものを使っています。
モノタロウさんブランドの品物が15%の日をねらって 調達しています。
いいものをご提供くださり 感謝しております。ありがとうございます。

3人が参考にしています
対象商品:
06851092
2018-11-18
用途:
鉄骨建築

思っていたよりも磁力が強かったです。
直尺をボルト穴で固定して使っています。
値段も手頃で助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
06851092
2018-04-09
用途:
材料の固定に
医療法人西病院 様

革細工の皮を押さえる目的で磁力がもう少し強いことを期待して買いました。もっと値段が安くて強力なのを探し直します。

対象商品:
06851092
2017-06-15
用途:
溶接タブ固定
製造業

思った通りです。
結構磁力があるからいいですよ。
長持ちしてくれたらなおよし

対象商品:
06851092
2017-10-15
用途:
機械の組み立て
建設業・工事業

他の磁石よりお手頃でしっかりくっつくため、使用には問題なく使えています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。