週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


圧力計 立形 Gネジ Φ50

圧力計 立形 Gネジ Φ50 モノタロウ

スチールタイプの汎用圧力計です。

用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)50 精度±2.5%F.S. 材質(ケース)スチール 測定流体気体、液体 材質(株)黄銅(真鍮) ねじサイズG1/4 内容量1個
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
圧力レンジ(MPa)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57307891 G1/4×50×0.4MPa 0~0.4
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
57307961 G1/4×50×4MPa 0~4
1,598
1,758 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。