週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


水溶性切削液(ソリューション)

水溶性切削液(ソリューション) モノタロウ
(11件のレビュー)

危険物の類別非危険物 販売区分業務用 内容量1缶(18L)
注意
※個人宅への配送は不可です。ご了承ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
希釈倍率
外観(原液)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32581385 606 トリエタノールアミン、水酸化カリウム 重切削用 鉄・合金鋼・高合金鋼・鋳鉄 10~20倍 薄茶色透明
17,980
19,778 (税込)
欠品中

メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32581367
2021-09-20
用途:
タレット旋盤で切削加工。
森鋲螺製作所 様

成分表も添付されていて、信頼が置ける。
水の腐敗臭もなく、さび止め効果もある。
大変使いやすい。
コスパも好い。リピート使用しています。

対象商品:
32581367
2019-03-19
用途:
研削加工
有限会社 明石技研 様

過去後に品物を放置していると錆びがでて駄目ですねー。
購入をしないのが良いと思います。
無駄金を使いました!!

2人が参考にしています
対象商品:
32581367
2018-05-26
用途:
ロータリー研磨機のクーラント+

あんまり酷いのでレビユウー(むしろクレーム)に投稿しました。
今までクレタケクールを使用してきましたが値段も安価で説明書
を見ても別に問題ないと思い購入しましたがこんなひどい商品は
初めてです品物は錆びるしロータリーテーブル化学反応で腐食して
赤錆が出て凸凹ですテーブル軸も錆びて回らなく成りましたほ他の
レビユウーを見ても同じ様な事例が書いてあったので投稿しました。
こんな粗悪な商品を扱って居るとモノタロウさんの信用に係ると思いますよ。一度検証してください。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
この商品は油分が非常に少ないタイプの商品でございます。
また、切削液の使用後には、防錆潤滑剤等での機械のメンテナンスが必要でございます。
何卒ご了承くださいますようお願い致します

対象商品:
32581367
2013-09-03
用途:
自動旋盤の循環油用

他社の水溶性油を使用していましたが、夏期の腐臭が酷く、防腐剤を投入しても日持ちがしなかった。
価格も半額でしたので試しに購入。この夏の暑さにも負けず使用できました。
継続購入もしておりますが、青色というのが少々問題で、細かい品物や内径の仕上がり確認がしにくい。

対象商品:
32581367
2011-11-23
用途:
鋸盤

10倍ぐらいに薄めて使っていますが、今のところ問題なく使用しています。

対象商品:
32581367
2010-12-15
用途:
ステンレス板切断時

以前使っていたこれよりも高価な商品と比べても何の問題なく使ってます。
別送でも、他の注文品と合わせて3000円を超えていたら送料を取らないとはとても良心的だと思いました。

対象商品:
32581367
2012-06-25
用途:
メタルソー等

これに変更して1年半ほどになります。

機械の錆びが少し気になっていたのですが、ほかのレビューを見て原因を確信しました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
32581376
2011-12-09
用途:
アルミ(A2017)、たまにSS400
星野設計 様

厳しい評価をします。
アルミによいとしていますが、変色が酷いです。
かなりの品物がダメになっています。
希釈10倍とかにしてもテーブルや治具に大量の錆が発生します。
いつもは通常に加工できているSS400も刃物が掛けて大変でした。
ドリルの切削音(固定サイクル)は恐ろしい音が出て離れることが出来ません。
恐ろしくて使えません。
今はユシローケンAP-EX-E3&FGE-180、シミロンCF-375の希釈20倍に交換しました。
雲泥の差です。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ありませんでした。
メーカーへ申し伝えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07