週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ

LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ モノタロウ LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ モノタロウ LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ モノタロウ LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ モノタロウ LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ モノタロウ

本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。
本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。

用途工事時の安全対策として。 LED色 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト 質量(g)約295(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~65 電源単1形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)135×300 カバー色クリア 点滅数(回/分)約60 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(赤×10個使用) 内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本製品は明るい場所での使用は適しておらず、明かりがつきません。
※本製品を改造したり分解したりしないでください。故障の原因になります。
※本製品を明かり(照明)として使用しないでください。
※防水・防滴の仕様ではございません。
※本体上部のフック穴を使用する際は、本体を引っ張ったりしないでください。落下・破損の原因となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46859707 -
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。