清掃用品特集


高圧洗浄機

高圧洗浄機 モノタロウ 高圧洗浄機 モノタロウ 高圧洗浄機 モノタロウ 高圧洗浄機 モノタロウ 高圧洗浄機 モノタロウ
(244件のレビュー)

1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。

吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7 水量(L/min)5 付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1400 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格電流(A)14 定格使用時間約30分 始動電流(A)55 水温(℃)40以下 防水性IPX5 販売区分業務用 内容量1台
取扱説明書: (70.1MB)
注意
※製品の検品を行っているため、商品内の一部に水が残っている場合があります。使用には問題がありません。
モーター寿命時間:100時間
ポンプ寿命時間:40時間
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大吐出水量(L/min)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22923732 MRO-1400 5
9,798
10,778 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 244
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-05
用途:
作業機械の洗浄
サービス業

組み立てが必須だけど、女性にはちょっと大変かな、特に車輪のはめ込みには力が必要。それから組み立ての説明書が不親切、こまかい部品の説明が無いのでしばらく考えた。付属の給水ホースは蛇口にホースバンドで取り付ける金具だけだったので、ワンタッチのジョイントを買い足す必要があった。できれば付属して欲しい。ともあれ、この価格でこの性能ならコスパは良い。

1人が参考にしています
2026-02-16
用途:
オフロードバイク、農機具の洗車で使用。
製造業

高圧洗浄機としては過去3台(他有名メーカー製)購入使用していましたが、他機種に比べ吐出圧力も問題なくコスパ良しと思います。出来れば吸入側を金属製にすれば良いのになぁと思います。本機のパーツリストが欲しいです。

1人が参考にしています
2026-07-24
用途:
機械器具の洗浄
電気・ガス・熱供給・水道業

低価格ですが能力は問題なし。出力ホース脱着がネジ式なので面倒、ワンタッチ
なれば満足です。

2026-05-01
用途:
洗車

想像以上の水圧で洗車が捗りました。あとは耐久性がどれくらいあるのか。

2026-02-20
用途:
洗浄機
シブヤオートサービス 様

いつも素早い対応ありがとうございます♪
水圧も強くて汚れも綺麗に落ちます、とっても使いやすい洗浄機です(*'▽')

2026-04-13
用途:
車の洗車
その他業種

水圧は満足ですが、洗剤用ノズルを改良してほしい。専用フォームガンの発売を期待します。

2026-04-02
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

これは駄目だった。本体への接続、水圧の切り替えに伴ってミスが漏れる。またホース接続がスムースにいかなかった。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-09-05
用途:
自動車整備や洗車に・・・
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより静かで水圧も高く良かったです。
一般整備に必要充分。
付属品でほぼ全ての水道に繋がられます。
ノズルは2種は行っています。
従来の絞れば1点集中
緩めればワイドに・・・
もう一つは円周がグルグル回るスパイラルタイプ。
ノズルで円周の大きさをある程度調整できます。
使い始めで耐久性は不明ですが
この手のハンディタイプは連続使用に注意が必要です。
説明書をよく読み時間を守れば数年使えます。

残念な点は、グリップの硬さ・・・
もう少し柔らかくても良いかな?
でも普通の男性の握力では充分使えますが・・・
華奢な女性は辛いかもです。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
3人が参考にしています
2023-03-03
質問:
吸水口を水道の蛇口からでなくタンクやバケツ(水道の蛇口がない環境)から水を吸い上げて使用することは可能でしょうか?
回答:
こちらの商品は水道の蛇口から直接水を供給していただく商品となっております。
溜め水からの吸い上げには対応しておりません。
対象商品:
39306425
17人が参考にしています
2014-01-18
質問:
高圧洗浄機のレバーが固くて引けません。
回答:
故障や初期不良を除くと、次の二つの原因が考えられます。

①レバー横のロックスイッチを入れたままにしてある。
 ⇒ロック解除すればレバーが動きます。

②前回利用時、スイッチをオフにしてから水抜き(ノズルから残った水を抜くこと)をしていない。
 ⇒本体接続前にもう一度水抜きをしてください。
対象商品:
39306425
3人が参考にしています
2013-08-14
質問:
この高圧洗浄機の保証期間は何ヶ月ですか?
回答:
保証期間は購入頂いた日から3ヶ月となって下ります。
対象商品:
39306425
4人が参考にしています
2013-01-17