日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


シリコーングリースM 高温用

シリコーングリースM 高温用 モノタロウ シリコーングリースM 高温用 モノタロウ シリコーングリースM 高温用 モノタロウ シリコーングリースM 高温用 モノタロウ
(225件のレビュー)

電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。

ちょう度255 半透明 成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン 使用温度範囲(℃)-40~260 比重1.01 不揮発分0.2%(200℃、1h) 誘電率3.0%(100Hz) 離油度(%)0.6(200℃、1h) 危険物の類別非危険物 散逸率0.0001%(100Hz) 絶縁耐力500Volts/Mil 商品タイプシリコングリース 販売区分業務用 内容量1本(85g)
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB) RoHS指令対応証明書: (0.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58391776 M255
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 225
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58391776
2026-04-23
用途:
バイクOH
有限会社平井電設 様

高音用とあるので熱で流れ出ない事を期待し購入、ある程度硬さがあるため期待できます。この量が入っててこの価格はコスパは良い。容器がアルミだと途中から破けて出てきてしまう事があるがチューブタイプだとその心配が無くて良い。

1人が参考にしています
2026-07-10
用途:
自動車ブレーキのメンテナンス

量的に多くものではありませんが、自家用車は基本的に自分で整備するので、容量・価格が見合ったモノタロウの本品が使いやすいと思います。

2026-05-23
用途:
バイク修理
教育・研究機関

高温用なので、安心して使用することができました。汎用性が高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
58391776
2026-01-22
用途:
オイルシール等の潤滑など
製造業

高温用と言うことでグリス自体は少し硬めです。
オイルシール摺動部のやエンジンのガスケットに使ってます。
ガスケットに使う理由は次回外した時に紙のガスケットがこびり付かず綺麗に剥がれる事を期待して。本来の使用目的とは外れてしまいますが。
エンジンオイル等塗布でも多少効果はあるようですが、経験上ガスケットは破れてしまいました。
このシリコングリスは高温用と言うことで次回エンジンカバー等を外した時に紙が張り付いて無いことを期待します。

3人が参考にしています
2026-04-17
用途:
バイクのキャリパー清掃時のグリスアップ等

雨水に当たるところのグリスアップやキャリパーのオイルシール部に使用予定。
ブレーキレバーのグリスアップ(マスターシリンダー含む)に使用してみたところ。伸びがよくて、水がかかっても流れない粘度、という印象を受けた。

2026-01-13
用途:
ウォーターポンプのOリングに
自動車・二輪車・自転車関連業

Oリングに塗布するグリスとして使用しましたが、他にもいろいろ使えます。
家庭内の水回りのグリスに、ゴム部品のグリスに。
工具箱に1本必ず入れてます。
適用温度が広いのも助かります。

1人が参考にしています
2025-12-22
用途:
自動車整備
明日亭レーシングサービス 様

自動車整備に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。

1人が参考にしています
2025-11-27
用途:
3Dプリンターのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

3DプリンターのZ軸やエクストルーダー回りに耐熱性グリスとして使用。コスパ良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
PTFEは配合されていないようですが、樹脂部品またはポリウレタン部品に使用しても問題ありませんでしょうか。
回答:
シリコンが主成分なので、基本的にシリコン系またはシリコン含有で無い限り、樹脂製品、ポリウレタン部品にも使用可能です。
但し、樹脂やウレタン材はメーカーによって組成が異なる為、全てOKとは言えませんので、必ずお客様にて目立たないところでテストしてからご使用お願いいたします。
5人が参考にしています
2022-06-22
質問:
高温用とありますが、低温用もありますか。
回答:
-40℃から使用できますので、高温用と記載しておりますが、低温でも使用可能です。
11人が参考にしています
2022-06-22
質問:
大容量タイプはありますか。
回答:
こちらの容量のみになります。
2人が参考にしています
2022-06-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07