冷却ベスト
(1件のレビュー)夏場の暑さ対策に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却する保冷剤付のメッシュベストです。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし、調節バックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付ウェアとの重ね着にも使えて、フルハーネスとの併用も可能です。
用途屋内外作業時の暑さ対策やファン付き作業着との併用に。
仕様保冷剤セット
材質本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10% ポケット:ポリエステル100% バックル:POM 保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
寸法(mm)保冷剤:135×180×15
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)105
着丈(cm)37
質量(g/個)保冷剤:約200
胴回り(cm)85~115
販売区分業務用
内容量1セット
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※保冷剤ポケットに保冷剤以外のものを入れないでください。
※付属の保冷剤はお子様の手の届かないところで保管してください。
※凍傷のおそれがある為、保冷剤を直接肌につけず、衣類のポケット等に入れ、ご使用下さい。
※冷却専用ですので、電子レンジ等で温めてのご使用はおやめ下さい。落としたり、ぶつけたりすると破れる可能性がございますので乱暴に扱わないで下さい。
※廃棄方法に関しては、地区によって異なりますので、各自治体の指示に従って下さい。
※袋が破れてジェルが漏れた場合は流水で洗い流してください。
※使用期限は約一年間となります。
※冷凍庫に水平にした状態で入れ、12時間以上凍らせてからご使用下さい。
※直射日光や高温を避け、湿気のない風通しの良い場所で保管して下さい。
※本品は食べられません。
※体に異変を感じた場合はご使用をお止め下さい。
※保冷時間は使用状況や環境によって大きく変わります。
※付属の保冷剤は食べ物ではありません。また、開封して内容物を出さないでください。
※メッシュ素材なので、先が尖った筆記具や鋭利な突起物など、引っ掛かりには十分注意して着用してください。
※洗濯する際は保冷剤を取り出し、蛍光増白剤の入った洗剤や柔軟剤は使用せず手洗いし、洗濯後はすぐに日陰干ししてください。
※色落ちすることがありますので、他の物との洗濯はおさけください。汗や雨などで湿った状態、または摩擦によって色移りすることがありますので、ご注意ください。
※長期間使用した保冷剤や保冷効果がなくなった場合は、新しいものに取りかえてください。
春夏 トップス の新着商品
商品レビュー
2026-07-28
- 用途:
- 外の作業
冷たさが持続して、気持ちがいいです。
外の出荷作業にも、工場内作業の方にも好評です。
1人が参考にしています