軽油缶

軽油缶 モノタロウ 軽油缶 モノタロウ 軽油缶 モノタロウ 軽油缶 モノタロウ 軽油缶 モノタロウ 軽油缶 モノタロウ 軽油缶 モノタロウ 軽油缶 モノタロウ
(68件のレビュー)

持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。

用途軽油の運搬用 材質ポリエチレン 仕様ノズル付き、中栓無し 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※軽油専用容器
※ガソリンは絶対に入れないでください。
※セルフスタンドでは給油できません。
※屋外での長時間の放置は商品の劣化を早めます。
※運搬時は付属のキャップをしっかり締めて漏れの無い事を確認してください。
※5年以上の使用は避けてください。通常使用でも徐々に劣化しています。尚、記載年数(5年)は目安であり、保管・使用状況により異なります。異常や
劣化がある場合は使用しないでください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71955086 - 穴無しキャップ2個、穴ありキャップ1個、ノズル1本 黄緑色 10 932 330×180×260
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
71955095 - 穴無しキャップ2個、穴ありキャップ1個、ノズル1本 黄緑色 20 1380 361×233.5×355
2,098
2,308 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61504459
2026-03-27
用途:
農業機械の燃料補給
岡野農園 様 (農・林・水産業)

大きさは20リットルでは重すぎてトラクターの給油には不向きなので10リットルの物を購入しました。価格も手ごろで使い勝手もとても良いと感じました。あとは耐久性が良かったら最高ですが…これは時間が経たないと分かりませんね。今のところコスパと使い勝手が良い商品であることは言えます。

1人が参考にしています
対象商品:
61504468
2026-05-28
用途:
軽油運搬
株式会社大建 様

重機に入れる軽油の運搬に使用しています。
出先で軽油を購入する必要があった際にこの缶で無ければ給油してくれないので灯油缶から入れ替えました。

2026-02-05
用途:
軽油の保管&給油

法改正に伴う緑色タンクでの給油ために購入。
安定感を伴う低い形状は意外と扱い易い。
やがて劣化して汚くなるであろう
貼られているラベルを剥がしたかったが
今どきのすぐに剥がせるタイプのラベルでなかったのが残念。

2026-05-20
用途:
クボタ小型トラクタの給油に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

小型トラクタのタンク容量が14リットルなのでメモリが0に近づいたら給油しています。
丁度満タンになります。
樹脂缶は持ち運びも給油時も軽くて良いですね。

対象商品:
61504459
2026-04-03
用途:
トラクターの給油時
樽川商会 様 (その他業種)

機械の真上の給油口にはノズルが短いかな
横給油口にいい感じです

2026-03-09
用途:
軽油保管用
農・林・水産業

軽油購入・保管用として使用し始めている。
手持ちの軽油缶とサイズが少し違う点と、缶自体の硬さが少し硬めな点が若干不安です。

2026-04-01
用途:
日常

トラクター燃料補給に、20Lでは重たく、10L缶は手頃です。

対象商品:
61504459
2026-04-01
用途:
農作業
農・林・水産業

18リットルタンクは大きく重たいので扱いにくいが大きさが丁度いいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ノズルの先端にネジ溝がありますが、そのネジ溝に合うキャップのお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いございません。
1人が参考にしています
2022-07-21
質問:
ガソリンを入れて使用できますか。
回答:
ガソリンは絶対に入れないでください。
2022-07-21
質問:
軽油用と刻印されていますか。
回答:
側面に軽油用の刻印がございます。
2人が参考にしています
2022-07-21
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07