在庫限りセール


600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。

用途
電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30~105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ 内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
公称断面積(mm2)
絶縁体外径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13657221 VCT-531XX3C×1.25SQ 20m【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 3 1.5 20 10.0 140 1.25 耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 3.1
オープン
10,980
アウトレット
12,078 (税込)
当日出荷

返品不可
62543891 VCT-531XX4C×0.75SQ 30m【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 4 1.1 30 9.9 130 0.75 耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 2.7
オープン
11,980
アウトレット
13,178 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04