コードレスインパクトドライバー
(1件のレビュー)ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])0~3400
打撃数(min-1[回/分])0~4000
締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)200
内容量1台
注意
※GDX18V-200Hは、バッテリーと充電器は別売です。
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 77620498
2024-02-10
- 用途:
- 電気工事、配管工事、等々
株式会社富岡食品 様
トルク200Nで強力、既存BATTが使えるのでありがたい
LEDが1か所のため作業により影となり暗い場面があり。
できれば上下左右(4か所)にあると使いやすい