92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセット
DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。
付属品バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外)
出力DC11.1V
回転数(min-1[r.p.m])0~850
入力DC12.6V 380mA
連続使用時間(分)約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。
バッテリーリチウムイオン電池(.3Ah×3個)
AC電源アダプタ(V)(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA
締付トルク(N・m)23
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ケ月
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)1300
クラッチ数(段)19
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×175×190
バッテリー容量(Wh)14.43
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。ご使用前に必ず付属の取り扱い説明書をお読みください。周囲温度が10℃未満または周囲温度が40℃以上のとき、充電中に発熱などの異常に気が付いたとき、本製品やバッテリーに深い傷や変形があるとき、焦げ臭いにおいがするとき、ビリビリと電気を感じるとき、スイッチを入れても動かないなど不具合を感じた場合は、直ちにACアダプターを抜いて充電を中止してください。本製品の誤作動を防ぐために、次の作業をする前にバッテリーを本製品から抜いてください。使用しないときは子供の手の届かない乾燥した場所に保管してください。ACアダプター、バッテリーなど部品の破損、取付状態、その他運転に影響を及ぼすすべての部位に異常が無いか確認してください。ビット取付け、取り外しの際は、必ずバッテリーを抜いてください。本製品、ACアダプター、バッテリーを分解、修理、改造しないでください。本製品を本来の用途以外に使用しないでください。