ダウンライト
ランプ別売タイプのベース形ダウンライトです。
対応ランプはボール電球型です。
白熱灯60W相当です。
適合【使用可能】LDG7N-G/60W(東芝)・LDG7L-G/60W(東芝)・LDA7N-G-K/60W(東芝)・LDA8L-G-K/60W(東芝)
材質/仕上トリム:鋼(白色塗装)/コーン:鋼(白色塗装)
質量(kg)0.5
電圧(V)100専用
消費電力(W)7
口金E26
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)138
幅(Φmm)165
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100.7
LEDLED電球
光束(Lm)705
適合ランプ東芝製LDG7N-G/60W・東芝製LDG7L-G/60W
出しろ(mm)3
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
エコロジー商品省エネ
内容量1個