在庫限りセール


TiNコート ストレートドリル

TiNコート ストレートドリル TPT TiNコート ストレートドリル TPT TiNコート ストレートドリル TPT TiNコート ストレートドリル TPT TiNコート ストレートドリル TPT TiNコート ストレートドリル TPT TiNコート ストレートドリル TPT TiNコート ストレートドリル TPT
(186件のレビュー)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク 内容量1本
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07227403 TIN-SD 3.2 3.2 42 71
オープン
289
アウトレット
318 (税込)
当日出荷
07227421 TIN-SD 3.4 3.4 45 73
オープン
199
アウトレット
219 (税込)
当日出荷
07227455 TIN-SD 4.0 4 54 83
オープン
289
アウトレット
318 (税込)
当日出荷
07227464 TIN-SD 4.2 4.2 54 83
オープン
329
アウトレット
362 (税込)
当日出荷
07227482 TIN-SD 4.5 4.5 56 86
オープン
329
アウトレット
362 (税込)
当日出荷
07227491 TIN-SD 5.0 5 62 92
オープン
369
アウトレット
406 (税込)
当日出荷
07227507 TIN-SD 5.2 5.2 64 95
オープン
319
アウトレット
351 (税込)
当日出荷
07227543 TIN-SD 6.8 6.8 73 105
オープン
599
アウトレット
659 (税込)
当日出荷
07227586 TIN-SD 8.5 8.5 87 121
オープン
779
アウトレット
857 (税込)
当日出荷
07227622 TIN-SD 10.5 10.5 100 137
オープン
1,498
アウトレット
1,648 (税込)
当日出荷
07227656 TIN-SD 12.0 12 111 149
オープン
1,498
アウトレット
1,648 (税込)
当日出荷
07227665 TIN-SD 12.5 12.5 114 152
オープン
1,498
アウトレット
1,648 (税込)
当日出荷
07227674 TIN-SD 13.0 13 114 152
オープン
1,498
アウトレット
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 186
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途:
アルミ型材の加工

チタンコート処理してあるので 研磨面がきれいに 正確なサイズで穴あけが 出来ました

対象商品:
07227385
2022-10-08
用途:
機械のメンテナンスに使用した。
製造業

ドリルの切れは良いと思います。長持ちするかは不明です。

対象商品:
07227403
2022-07-29
用途:
設備にプレートを打ち付ける為
株式会社藤原設備 様 (製造業)

某百均店でも同じタイプの物が販売されていたが、さすがにすぐダメになりました。こちらのは何度もリピートしていますが、値段以上に十分活躍してくれました。

対象商品:
07227577
2020-12-23
用途:
ドリルガイドによるダボ穴あけ

木材のドリルガイドによる穴あけに使用しています。鉄鋼用ドリルなのでガイドによる刃の痛みもなく快適に使用しています。

対象商品:
07227525
2020-11-23
用途:
鉄板の穴開け

鉄への穴空けはチタンコーティングに限りますね。摩耗による耐久性が格段に良く、切れが味が持続します。

対象商品:
07227647
2020-12-22
用途:
穴開け

問題なし。ちゃんと金払えば切れるドリルが買えますよね。

対象商品:
07227367
2021-01-19
用途:
すなーッ!

鉄より長く使えたかな
よく覚えてない
値段も覚えてない

対象商品:
07227525
2020-06-24
用途:
穴あけ
医療・福祉・介護関連業

モノタロウで200円台から100台のステンレス可の6㎜ドリル刃5本のトータルコストテストをしました。その中で100未満のドリル刃としては、300円台の物より食いつきがよく、耐久性もありました。作業で使うのならば十分かなと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。