エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
防振ゴム(オネジ・メネジ)
(49件のレビュー)稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
内容量1個
丸形防振ゴム の新着商品
商品レビュー
2026-07-04
- 用途:
- 2サイクルエンジンの台座に使用
安定して使えている。色々なサイズがあり重宝している。
2025-02-18
- 用途:
- バイクのカウルの止めに等に
自動車・二輪車・自転車関連業
振動の大きなバイクのカウルのステーの間にかませたところ、クラックが入ることもなく未だに良好です。ゴムと金属の剥離もありません。
他の所にもリピートして使っています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75861317
2024-05-23
- 用途:
- ホンダビートのECU熱対策
教育・研究機関
ECUを15mm浮かばせ、裏に断熱材を貼りました。
穴あけや延長ケーベルなどが必要ない手軽いの改良でう。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75861231
2024-06-19
- 用途:
- 機器の振動対策
教育・研究機関
望みの機能を得ることができました.安価で機能に問題はなく,大変優秀なのですが,個体によっては,雌ネジ部にゴムが被っているものがあったのが,少し気になりました.
- 対象商品:
- 75861326
2023-03-04
- 用途:
- オーディオ製品のインシュレータ用に
水島正昭 様
(その他業種)
古いレコードプレーヤーの脚の部分が、ゴム製のため劣化していました。この製品を見つけ代わりのものを製作しました。ネジの種類がいろいろあるので、プレーヤーのサイズに適合するものを選べました。適当なクッション性と硬さがありぴったりでした。
1人が参考にしています