車検セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261026

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261026
キャンペーンコードご利用方法

ギアオイル 80W-90 GL-5相当

ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ
(18件のレビュー)

酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。
樹脂ペール缶を使用しています。

用途自動車ギア、建機、重機など 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 密度(g/cm3)0.892(15℃) 流動点(℃)-27 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数100 APIGL-5相当 SAE80W-90 ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合) 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(20L)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB)
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45528859 -
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45528859
2026-02-22
用途:
ミッションオイル交換、デフオイル交換として使用しました
建設業・工事業

ミッション操作が軽くなりました。
大変満足しております。

2026-01-05
用途:
ミッションオイル交換
松尾農場 様 (農・林・水産業)

臭い匂いもしないオイル。今回、運搬機に使用しました。容器の密封栓が千切れそうだったのでカッターで介助して事なきを得ました。
75w80 GL4のラインナップが欲しいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-02-26
用途:
ギヤーオイル注入時
ひの農園 様 (農・林・水産業)

注入口ォもう少し端にしてください、まったく使いにくい

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
45528859
2025-10-28
用途:
重機デフ、等に使用
建設業・工事業

値段が安く、粘度も相応で、入れ替え1カ月経ちます。
何の問題もありません。
値段が安いんで決まりです。

1人が参考にしています
2025-10-09
用途:
メンテナンス

ペール缶の密封された栓を取るときに、引っ張る部分が切れてしまった。

3人が参考にしています
2025-04-06
用途:
農機具の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルをジョッキに注ぐ際は、台の上に容器を乗せ、注ぎ口を上にして注いでください。 注ぎ口が下だと空気を吸ってドポドポしてしまい、飛び散ったり溢れたりしてしまいます。 容器には問題無く、やり方の問題です。

4人が参考にしています
対象商品:
45528859
2025-04-02
用途:
除雪機のギヤに使用しています。
まるまる塗装 様 (建設業・工事業)

除雪機のオ-ガギヤなど、自然に水分が入り白濁する事があります。そこを交換すると何か良い感じになります。

3人が参考にしています
2025-06-18
用途:
車のデフ、ミッションオイル交換
auto shop TAKA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽トラと軽乗用車に使いましたがどちらもスムーズに加速するのが良かったです!自分は継続して使いたいと思います!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。