車検セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261026

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261026
キャンペーンコードご利用方法

PLUS 91

PLUS 91 PLUS 91 PLUS 91 PLUS 91
(40件のレビュー)

オイル漏れを止めます。
オイル下がりの白煙を即効で止めます。
メカニカルノイズを解消します。
圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。
シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。
リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。
軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。

使用方法
使用前に容器を1分程度よく振って下さい。
予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。
添加後は10分程アイドリングを保って下さい。
有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。
用途オイル漏れ防止・補修 適合車ガソリン・ディーゼル車 使用温度範囲(℃)-25~188 使用範囲(オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り 主成分リキロン樹脂(PTFE) 粒径(μm)(リキロン)3 含有量(%)(リキロン)40w/w 外観緑色・オイル状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 動摩擦係数0.016~0.020 危険物の性状非水溶性
注意
※使用前に湯煎をし、容器を1分程度よく振って下さい。
※予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。
※CVTには使用できません。
※下記の場合は、部品交換及び本格修理の必要が考えられます。
※シールやガスケットの極度の劣化、変形、破損(シール不良)
※シャフト、バルブガイド等のガタ(過度摩耗)
※ブローバイホースやPCVバルブの詰まり(内圧異常)
これまでPLUS91(325mL)大で漏れが止まったケースでも小では容量が少ない為、止まらない場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32721841 PLUS91 1本(325mL) 325mL
オープン
7,798
8,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32721841
2024-09-27
用途:
効果あり
有限会社 堂島製作所 様

16万キロのDOHC2400ccに使用。
駐車場に一晩で数滴のオイル漏れが有ったのでこれを添加。
忘れた頃(2~3か月/500Km走行あたり)に漏れがとまっていました。
3000Kmでオイル交換して現在100Km今のところ漏れは有りません。
漏れたらまた入れます。

2人が参考にしています
対象商品:
32721841
2024-05-26
用途:
オイル交換のついでに

ウチのクルマも過走行の部類に入る
走行距離なのと若干オイル上がりが
ある様なので添加して見ました。

未だ投入後の距離が浅いので減りとか
オイル滲みの変化は判りませんが
明らかにトルクが増した感じで結構な

上り坂でもエンジン回転が上がらず
一定のままスルスル登って行く感じに
なりました。オイルの粘度も上がって

ると思いますが、重さとかは無くて 
燃費も悪くなってません
軽のターボ車で使用

3人が参考にしています
対象商品:
48828455
2024-01-03
用途:
機械修理

除雪機のオイル漏れに使用しました3時間のアイドル運転で重病に一滴の漏れが止まったのにはビックリでした

4人が参考にしています
対象商品:
32721841
2023-09-27
用途:
愛車のメンテナンスに
製造業

早々に発送ありがとうございます。
愛車のオイル交換時にメンテナンス活用しています。
安心、かつ実績のある商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
48828455
2023-11-26
用途:
ダイハツ ハイジェットトラック
渡辺水産有限会社 様 (農・林・水産業)

オイル漏れに入れましたが約150km走り、完全には止まってませんが明らかに良くなっているのがわかる。 もう少し走れば効果が出て止まるかと期待してます。

対象商品:
48828455
2024-03-23
用途:
軽自動車のフィルターブラケット取付面からの微少なオイル漏れ修理
その他業種

製品に記載されている使用説明に記載されている通り使用したが80Km走行後でもまったく効果がありません。
他の製品に比べてもかなり高価あり、何だこりゃー、2ボトル使用したので1万円以上になりました。
これで効果がないのでは一言言わざるを得ません。
当方、素人ではありません、念のため。

対象商品:
32721841
2022-06-25
用途:
車のエンジンオイル消費を抑える

10年落ちのスズキ軽自動車のエンジンオイル消費が多いので添加してみました。今まで1000kmでレベルゲージMAXがMINに減っていましたが、これを添加してから5000kmでMAXがMINに減る程度まで改善できました。高いですが効果は確実にあると思います。使ってよかったです。今回はもう少し消費量を改善すべく、2本目の使用です。

1人が参考にしています
対象商品:
32721841
2022-06-27
用途:
トラック整備に

これをを入れても効くまで数百KMは走行しないと漏れは止まらないとの事。2トン車だと2本必要。止まれば安い買い物です。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。