エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261200 |
|||
リークチェック 不燃性
(39件のレビュー)配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。
J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。
対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
性能
屋内防錆/6ヶ月以上
塩水噴霧/48時間以上
湿潤箱/480時間以上
振子式摩擦係数/0.111
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。
成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2
種別水置換性防錆浸透油
タイプ防錆潤滑
使用温度範囲(℃)-10~130
臭気無臭
危険物の類別非危険物
内容量1本(360mL)
塩水噴霧/48時間以上
湿潤箱/480時間以上
振子式摩擦係数/0.111
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS):
(1.1MB)
注意
※塗布後、数秒して噴射時の泡が消滅してから、観察してください。※ノズルを上にして検査対象物より約20~30cm位離して使用して下さい。
※泡が発生したところがもれ箇所です。
※ノズルの噴射口をボンベの赤印に合わせて使用下さい。
※逆さにして使用しないで下さい。
※最後まで使用出来なくなります。
※シミになる可能性があるので衣服等には付着しないようにして下さい。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
2026-02-23
- 用途:
- バイク:車のレストア
アワアワを期待していましたが
途中から液体タイプになり
容量半分以下になると噴射もイマイチとなりました、
ギュッポさんが有名です。値段でお試ししましたが
パーツクリーナーと言いイマイチな感じです。
2025-03-01
- 用途:
- クルマ、オートバイの時価整備
いしだ工房 様
(製造業)
可燃性で本品より安価な製品もあるが、熱をもったりスパークが飛ぶことがあるエンジン回りには不燃性でないと危険なので本品を使っている(リピート購入)。 自転車・バイク・クルマのタイヤ空気漏れには石鹸水を空き容器に入れてスプレーしても代用できるが、多用途に使える本品を常備している。
- 対象商品:
- 29877137
2023-09-26
- 用途:
- 自動車整備業
有限会社三協自動車 様
主にタイヤのパンクの空気漏れの箇所を探したり修理後の漏れの確認に使っていますが垂れにくく使い勝手がいいです
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 29877137
2023-02-18
- 用途:
- ガス漏れ確認
卸売・小売業
いつもはギュッポフレックスを使用しています。
あまり比較はできませんでしたが、普通に使えそうです。
ただ、男前モノタロウのネーミングが、気になります
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 使用期限はありますか。
- 回答:
- 使用期限はありません。
2024-05-15
- 質問:
- 酸素ガスに対応していますか。
- 回答:
- 酸素ガスに対応しています。
2024-05-15
- 質問:
- 蒸気の漏れにも使用できますか。
- 回答:
- 高温になる蒸気の検知には対応しておりません。
2024-05-15
- 質問:
- 鉄に使用した場合、サビは発生しますか。
- 回答:
- 内容物に水を含む製品の為、使用後そのままに された場合はサビが発生する可能性はございます。
ただし極端にサビが発生しやすいものではなく、発生レベルは水と同等です。
2024-05-15
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07