夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫 18L
ディスプレイ付きシンプル操作パネル
温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)
使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源
Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載
持ち運びやすいハンドル
まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える
家庭用のセカンド冷蔵庫として使える
温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる
◇定格消費電力:45W
◇定格内容量:18L
◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m
◇気候クラス:N/SN
◇冷媒名:R134a
◇冷媒充填量:24g
◇発泡材:CYCLOPENTANE

用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電 質量(kg)8.4 ブラック 電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A、DC24V/2A コード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5 定格消費電力(W)45 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×32.4×41.3 冷媒R134a 冷媒封入量(g)24 定格内容積(L)18 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77971288 YFR-AC18H(B)
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。