夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

除湿機

除湿機 ナカトミ 除湿機 ナカトミ 除湿機 ナカトミ 除湿機 ナカトミ 除湿機 ナカトミ 除湿機 ナカトミ 除湿機 ナカトミ 除湿機 ナカトミ
(6件のレビュー)

地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用
オゾン層破壊係数0
湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。
自動霜取機能付き
過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵
除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利
持ち運びに便利な取っ手付き

用途
衣類、シューズ等の乾燥の補助に
お茶や穀物類の貯蔵庫に
作業場、工場内の除湿に
コンピュータ室の湿度管理に
保護装置
(圧縮機)サーマルプロテクター
(冷媒回路)高圧圧力スイッチ
トラスコ品番448-9527 タイプコンプレッサー式 外形寸法(mm)390×430×835 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11 タンク容量(L)15 定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz) 本体質量(kg)33 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)590/700 使用環境温度(℃)5~35(周囲温度) 冷媒HFC R407C 圧縮機全閉式ロータリー 除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付 霜取方法装置/機械式温度センサー 使用環境湿度(%)45~90(相対湿度) 除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09460333 DM-15
オープン
99,980
109,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途:
工場内除湿

設置後24時間で結露や床の水たまりが無くなり快適な環境に変貌した

1人が参考にしています
対象商品:
09460333
2022-09-09
用途:
書類置き場の除湿として

書類置き場の湿度が高く、ファイルや壁にカビが発生してしまったので急遽購入しました。
到着して数時間でお水のタンクが満タンになりその効果に驚きました!
結構能力が高いようで、すぐにお水が溜まります。
構造がわかりやすいので女性でも簡単に操作できました。

1人が参考にしています
対象商品:
09460333
2020-11-19
用途:
ラウンジの除湿
神慈秀明会 黄島支所 様

満足です。よく除湿してくれます。音がそれなりに出るので、置き場所は考えたほうがいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
09460333
2016-10-18
用途:
湿度の多い二部屋の除湿に使用しています。
社会医療法人川島会川島病院 様

とにかく除湿能力が高いと思います。タンク要領も大きく一晩回しっ放しでも安心です。

対象商品:
09460333
2021-08-04
用途:
管理棟の湿気対策
電気・ガス・熱供給・水道業

梅雨時期には必要。他社と比較(データ値)しても高機能である。
少し値が高い

対象商品:
09460333
2016-02-10
用途:
倉庫内の除湿
製造業

作動音が大きいので、清音運転機能があると使い道がより増えると思う。
除湿機能そのものは乾燥時期でも除湿が効いており効果が高い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。