夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

衣類乾燥除湿機

衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

高性能・安心の日本製。
機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。
抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。
水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。
満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。
横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。
上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。
乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。
室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。
24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。

用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに タンク容量(L)4.5 タイプコンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)約5~40 モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物 切タイマー1-9時間 保証期間1年 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 除湿面積
除湿能力(L/日)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77541915 CD-H18A(W) [50Hz]プレハブ主に31畳(51平方メートル)、木造20~鉄筋40畳(33~67平方メートル)[60Hz]プレハブ主に35畳(32平方メートル)、木造23~鉄筋45畳(38~75平方メートル)(目安) 16/18(50/60Hz) ホワイト 除湿時300/330、衣類乾燥時600/630 12.5
オープン
57,900
63,690 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。