エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
除湿器
省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機
カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに
除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計
電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作
運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ
除湿効果が見える半透明タンク
タンク満水容量 約800mL
引き出し式で水をこぼしにくいタンク
付属品専用ACアダプター×1
質量(g)約920(アダプターを含まず)
種類ペルチェ式
定格消費電力(W)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215
使用電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5V
タンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯)
使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90%
除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下)
適用畳数4.5以下
内容量1台(800mL)
取扱説明書:
(1.91MB)