夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9

ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9 後藤 ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9 後藤 ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9 後藤 ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9 後藤 ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9 後藤 ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9 後藤 ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9 後藤 ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9 後藤

広範囲にミストできる9ノズルを採用したビッグタイプ
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約4.8円の節水タイプ
設置、撤去がとてもカンタンで超軽量

用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。噴霧口が9つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。9つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約4.8円程度と節水も実現(毎分約405ml使用)。高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。 セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg)約2.2 幅(cm)噴霧口パイプ:約88.5 高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207 噴霧量(mL/min)約405 適合ホース内径(Φmm)12~15 設置寸法(mm)三脚間隔約920 内容量1個
注意
※上水道専用です。上水道以外の水では使用しないでください。
※スタンドまでのホースは別売です(適合ホース内径 12~15mm)。
※ホースと蛇口の接続部はしっかり固定してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17335757 870499
19,500
14,880
16,368 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 0 / 税込 0
北海道地方 1 1,300 / 税込 1,430
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。