電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ)

充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ 充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ 充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ 充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ 充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ 充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ 充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ 充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ

40VMAX充電式インパクトレンチ

用途クラス最強トルク 付属品バッテリー・充電器別売 幅(mm)94 全長(mm)217 高さ(mm)297 打撃数(min-1[回/分])0~2300 締付能力(普通ボルト)M12-M36 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10-M27 防塵防水性能IP56 モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階 回転数(min-1[回/分])0~1800 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 内容量1台
注意
※本体のみ/バッテリ、充電器、ケース別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大締付トルク(N・m)
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
角ドライブsq(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58180064 TW001GZ 1350 36 2.5×2 19 3.8(バッテリ含)
¥51,900
¥39,980
¥43,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。