エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電式レシプロソー
(2件のレビュー)
ストローク(mm)22
質量(kg)2.5※バッテリ含む
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×81×182
機能ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト
切断能力(mm)パイプ外径130
切断能力(mm)木材厚さ255
ストローク数(min-1[回/分])3100
1充電当たりの作業量木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
内容量1台
注意
※バッテリ・充電器・ケース・レシプロ刃別売
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2026-06-04
- 用途:
- みかんの剪定
建設業・工事業
充電式のチェーンソーを使っていましたが、直径12~15cmくらいの枝なら
チェーンソーより使いやすく、切断面がきれいなのでカルスが巻きやすいと思います
そんなに太い木を切るのでなければ、この製品をおすすめします
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 12935556
2024-02-19
- 用途:
- 内装工事
住研デザイン株式会社 様
(建設業・工事業)
イメージ通りの使い心地でした。パワフルでボードやユニットバスの解体などにも問題なく使用できました。
3人が参考にしています