エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
コードレスドライバー
(2件のレビュー)コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです
20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます
1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です
明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています
ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です
キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め
付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース
長さ(mm)147
幅(mm)46
質量(kg)0.32
高さ(mm)120
質量(g)330
タイプ充電式ドライバー
ねじ径5mm
回転数(min-1[r.p.m])235
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
最大トルク(N・m)5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120
無負荷回転数(min-1[r.p.m])235
本体寸法(mm)147×46×120
最大締付トルク(N・m)5.5
充電時間3h
能力(mm)木ネジΦ5×45
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(時間)3(空→フル充電)
ビット寸法(mm)HEX6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ライト機能LEDライト
ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー
騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2
ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5
内容量1台
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2026-01-11
- 用途:
- 日曜大工小物を制作する夜間でも使用できる
サービス業
小物を制作するにとても便利ねじを締める力もかなりあり
音も静かで満足しています。
- 対象商品:
- 25436400
2024-07-22
- 用途:
- ビスを締める、車の塗装面の面研磨
コードレスドライバーが動かなくなり、BOSChのドライバーを購入し ポリッシャーの代わりに使用、既存の(15年前の)ポリッシャーに比べると軽く細かい所のポリッシャーに 速度も丁度良いです
壊れて動かなくなる迄使用します。