電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060

充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 MAX(マックス)[事務用品・工具]

切れ物現る!
充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!
Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。
2本同時に切れるハイパワー!
最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。
マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。
切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。

切断能力
満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット
(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット
付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ 質量(kg)2.2(電池非装着時) 電圧(V)モータ:DC18・DC14.4 切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当 モーターブラシレスDCモータ 最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383 使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A 内容量1台
注意
※対象材に隙間ができている場合や,使用方向によっては切断できないことがあります。
※部材や電池の充電状態で速度は変化します。
※電池パック・充電器は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62631811 PJ91753
192,000
169,800
186,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。