秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

スライドカッター ハンブンコ

スライドカッター ハンブンコ PLUS(プラス)[文具] スライドカッター ハンブンコ PLUS(プラス)[文具] スライドカッター ハンブンコ PLUS(プラス)[文具] スライドカッター ハンブンコ PLUS(プラス)[文具] スライドカッター ハンブンコ PLUS(プラス)[文具] スライドカッター ハンブンコ PLUS(プラス)[文具] スライドカッター ハンブンコ PLUS(プラス)[文具] スライドカッター ハンブンコ PLUS(プラス)[文具]
(5件のレビュー)

紙を半分に切るのが簡単!! Wゲージ搭載のスライドカッター『ハンブンコ 』
ハンブンコだけ!!簡単に半切できるWゲージ搭載の手動裁断機。 刃を往復(往復裁断)することで、一度にコピー用紙(68g/m2)を約20枚まで裁断可能。
紙を半裁すれば40人分の資料を1度につくることができます。
簡単に半分に切れる!Wゲージ搭載で、片方のゲージを動かすと反対側も同時に開閉できる新開発のWゲージを搭載。
紙をWゲージで両端から挟むだけです。誰にでも簡単に紙を半分にできるので、断裁作業が早くきれいに仕上がります。
平行移動するゲージで、短冊切りも簡単です。ゲージが平行移動するので、紙束を揃えて細長い短冊状に切り揃えることができます。
左ゲージある印矢と▼マークを合わせると、定型サイズに紙を切り出すことができます。(B5用紙から A5に切り出す等)
刃がブレにくい「センターレイアウト」刃をハンドルの中央に配置。刃の真上から押すことで刃がブレにくくなり真っすぐに切りやすくなりました。
消耗品のカッターマットは刃を受ける所が6箇所(1面につき2箇所×3面)あるので、1本で長く使えます。
ワンタッチで交換可能な替刃。裁断時しか刃の出ないカートリッジ式の替刃。刃に触れないのでお子様のいるご家庭でも安全な替刃です。
交換もワンタッチなので、別売りのミシン目刃、折り目刃への切り替えも簡単。カートリッジを3つまで収納できる収納穴がカッター本体の台盤右上にあります。
付属品「直線刃」以外に「ミシン目刃」と「折り目刃」を別売しています。
「ミシン目刃」はチケットの半券などのキリトリ線を付けることができます。
=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2):ハンドルを往復させないでください(紙が切断されます)
「折り目刃」でWゲージを使って半分の位置で折り目を付ければ、小冊子が作れます。
=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2)
持ち運び用取手付き。
スライドカッター本体の台盤左上に取っ手穴があります。
片手で提げて持ち運ぶことができます。

細断方法スライド式 付属品直線刃×1、ハンブンコ用カッターマット×1 材質(本体)ABS 能力裁断:往復裁断方式約20枚(コピー用紙68g/m2使用時) 材質(刃)スチール 材質(レール)アルミニウム 繰り返し・詰め替え対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
裁断幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65815313 PK-811 Wゲージ使用:96~594(画用紙四つ切を八つ切に半切可能) 約1.5 A3用 329×547×81 (最大)432
12,000
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途:
牛農場で使用

牛農場の現場事務所で使用しています。綺麗に切れてなかなかいい商品だと思います。他の事業所にもオススメしたいです。

2025-07-05
用途:
袋の長さを調整用に
その他業種

紙ではなく、透明な袋を長さの調整用に使用しました
10枚程度重ねてカットしても、問題なく、きれいにカットできております
目安になるガイドもあり、カッする際は、製品自体を、体重をかけるように押さえつけるためズレることなく全てがきれいに処理できてます
作りもしっかりしており、カッターのスライドもスムーズに動いてくれ、購入して満足度の高い商品でした

対象商品:
65815313
2020-10-16
用途:
手作りの説明書の作成に重宝してます。
サービス業

これまでカッターマットで寸法を測りながら裁断していたので、パンフレットや説明書など、印刷屋に頼むほどでない量の場合、コピーで手作りしていましたが、裁断や折り目付けが結構手間でした。当初、安い裁断機を購入しようと考えましたが、折り目付けもあったら便利だなとネット検索したら、さすがPLUS。これが見つかり、少々お高めかと思いましたが同様のものがなく、これを購入。ちょうど真半分に裁断や折り目付けができる手早さ。これにして良かった。大満足です。

対象商品:
65815304
2020-01-20
用途:
画用紙カット
有限会社木型工房真 様

わずか0.5ミリの誤差でもカットした二枚を合わせると二倍の1ミリ差となるため、きっちり半分にするのは案外難しいです。
この商品は微調整が不要で正確に半分にカットできました。

1人が参考にしています
対象商品:
65815313
2017-11-02
用途:
起毛シートの定尺切断
株式会社清和光学製作所 様 (製造業)

どのメーカーも定型紙サイズの切断をイメージしているが、切断片の巾を測定しながら切れるのが、プラスのみでした。
もう少し、傾きや精度を上げた切断が出来ると良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07