ATフルード AFW+

ATフルード AFW+ - アイシン精機
(13件のレビュー)

優れた低温流動性と粘度特性により、厳冬期でも始動がスムーズ。
最適な摩擦特性により、すばやい変速とショックフィーリングが向上。
最適な摩擦特性により、伝達ロスを抑え、力強い発進・加速感を実現。

種類ATFベースオイル部分合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※CVTには使えません。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41060695ATF6020
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41060695
2024-06-25
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

安心の専門メーカー品。トレーラー牽引車両のATF交換に使用しました。重い牽引物を引っ張っても、何ら問題なしです。車両はトヨタです。

対象商品 : 41060695
2020-09-13
用途: ホンダATF-Z1の代用として

10万キロ走行のホンダZ 縦置きE07Zの4ATに使用。
メーカー適合表でATF-Z1指定にも使用可能と確認。同様の汎用ATFとしてはアルファスのATFαとどちらを使うか迷ったが、こちらを使用することとした。縦置きE07Zは下抜きではATFの全量4.2Lのうち半量の2.1L前後しか抜けないので、5回交換して95%弱の交換率を目標に入れ替えを実施。残りの10Lは今後車検の度に2Lずつ交換して消化することとした。
ホンダのATFは非適合のものと混用すると、すぐにATに不具合が出るものもあると聞くが、AFW+はZ1適合品という事もあり、5回交換中のテスト走行で合計150km以上走ったが、その間まったく問題は発生しなかった。なおシフトショックの低減は1回目の交換時から明確に実感できた。

6が参考にしています
対象商品 : 41060695
2018-11-09
用途: ATF交換にあわせて
自動車・二輪車・自転車関連業

値段的に高くも無く、2年毎にATFを交換しています。
熱量の大きい車には粘度が少し柔らかく感じるかもしれませんが、加速時のトルクも良くなり、ガンガン交換出来るので良いです。
フルードもミッションメーカーと言う事で安心感があります。

3が参考にしています
対象商品 : 41060695
2019-02-07
用途: ジムニーJA11Vに使用
野津サービス

ATがアイシン製ということで、同じメーカーで安心です。
量を間違わなければ、普通にしっかり機能します。17万km走行ですが、DIYで何度か交換しています。

対象商品 : 41060695
2018-09-12
用途: ランクル80のATオイルに使用しました。
TーHOUSE

オーバーヒートに伴いATFを交換しましたが問題なく復活しました。リピーターになりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 41060695
2017-08-01
用途: 自動車のメンテナンス

適合している車両のATFオイル交換に使用してます、私的にはメーカー純正オイルより低価格で品質も申し分ないです。今後も使用していきます。

1が参考にしています
対象商品 : 41060695
2015-08-07
用途: VOLVOのメンテに使用。

アイシン精機製にはアイシンAFWで安心でした。

5が参考にしています
対象商品 : 41060695
2015-02-10
用途: 自家用メンテナンス

今回の購入の決め手はワイドレンジで幅広くの車両に使えるのとアイシン製が決めてでした。
あと使用に関してはとくに問題ないと思います。一般的な主流商品だけに価格が更に安ければ満足でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする