導電性アルミ箔両面テープNO.791

導電性アルミ箔両面テープNO.791 - 寺岡製作所

貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。

用途
電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。
材質
基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系導電性
色
ブラック
テープ長さ(m)
20
芯径(mm)
76
テープ厚さ(mm)
0.13
粘着力(N/25mm)
14.71
芯径(inch)
3
特性
導電性
内容量
1巻
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48945364791 15X20430-669411415
オープン
取扱い終了
代替品有
48945373791 25X20430-670819025
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48945364791 15X2006393895NO.791791 15X20 導電性アルミ箔両面テープ NO.791 寺岡製作所 06393895導電性アルミ箔両面テープ NO.791寺岡製作所1巻
¥4,498
税込¥4,948
注文コードが変更になりました
48945373791 25X2006393913No.791791 25X20 導電性アルミ箔両面テープ NO.791 寺岡製作所 06393913導電性アルミ箔両面テープ NO.791寺岡製作所1巻
¥8,298
税込¥9,128
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする