※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺岡製作所
導電性アルミ箔両面テープNO.791
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
48945364
品番
791 15X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。
用途
電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。
トラスコ品番
430-6694
質量(g)
114
テープ幅(mm)
15
材質
基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系導電性
色
ブラック
テープ長さ(m)
20
芯径(mm)
76
テープ厚さ(mm)
0.13
粘着力(N/25mm)
14.71
芯径(inch)
3
特性
導電性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48945364
791 15X20
06393895
NO.791
導電性アルミ箔両面テープ NO.791
寺岡製作所
1巻
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました