曜日別特売

自在バンド

自在バンド - イワブチ自在バンド - イワブチ
(17件のレビュー)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。

用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
厚さ(mm)
ボルト径d
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58773897IBT-206251.2M10180以内
オープン
599
659(税込)
当日出荷
58773906IBT-208251.2M10250以内
オープン
669
736(税込)
当日出荷
58773915IBT-212251.2M10370以内
オープン
749
824(税込)
当日出荷
58773924IBT-215251.2M10470以内
オープン
899
989(税込)
当日出荷
特別運賃
01460515IBT-306301.6M10180以内
オープン
739
813(税込)
当日出荷
01460524IBT-308301.6M10250以内
オープン
848
933(税込)
当日出荷
01460533IBT-309/RD301.6M10280以内
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
01460542IBT-312301.6M10370以内
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
01460558IBT-315301.6M10470以内
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
01460567IBT-321301.6M10630以内
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
01460576IBT-408401.6M12250以内
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
01460585IBT-412401.6M12370以内
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
01460594IBT-415401.6M12470以内
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 突き出し表示板の柱巻き金具として

亜鉛メッキのため耐久性も良いと判断しました。柔軟性もよく支柱サイズに形状にフィットしてしめつけられます。

2025-01-21
用途: 電柱機材取り付け
製造業

不具合無く取り付け出来しっかり固定出来た。 まだ取り付けたばかりですが見た目も良く耐久性もあるように感じる。

対象商品 : 01460515
2024-01-18
用途: 電柱に金物を取り付ける際に使用。
アイエスジー株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

メッキの状態が良く、バンドを曲げても剥がれない点がよろしいです。
ボルト締めの時に本体ボディーと擦れ、摩耗粉出る。ワッシャーがあっても良いのではないかと感じ、ワッシャーを入れて使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 58773897
2024-08-13
用途: 趣味で利用
サービス業

まだ使用はしておりませんが、しっかりしており、確実に固定できそうです。
また必要になれば購入をいたします。

対象商品 : 58773897
2023-04-01
用途: 煙突の固定

しっかり固定出来ました。
また必要になれば購入します。

対象商品 : 58773906
2021-09-21
用途: イベント時、電燈にフラッグを設置、留め具の部分として利用
ケーケープランニング製造業

成形しやすい柔らかさで、価格的にも満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58773924
2020-04-15
用途: 夏の直射日光対策
製造業

2020の夏の直射日光軽減の為、農業用遮光ネットを灼熱のコンクリートを
さえぎる様に毎年設置しています。
昨年は、台風15号、19号対策で旅行中に撤収する為に急遽帰宅しました。
そこで、今年はとっさの撤去も女性でも出来るように、改善する為に
電柱に使用されている自在バンドを購入し設置しました。
活躍が無い事を祈りますが、もしもの時は発揮する事でしょう。

対象商品 : 58773897
2018-10-15
用途: 屋外ポールへのボックス取付
その他業種

価格も安く一人で取付を簡単に行うことができます。サイズの選択肢も多い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする