曜日別特売

銅製親子鍋 立柄

銅製親子鍋 立柄 - 丸新銅器
種別
立柄
材質
銅・天然木
質量(g)
300
板厚(mm)
0.9
内径×深さ(mm)
170×27
TKG品番
9-0046-1502
TKG品番(2017)
6-0046-1601
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88653074-
¥4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする