ビタクラフト スーパーファイブ両手鍋浅型
ビタクラフトシリーズ一生つき合える本物、それが世界のベストセラー「ビタクラフト」それは、無水・無油・低温・低圧調理による”キッチンの革命"です。「ビタクラフト」の特長1.マルチ熱源対応型高温で長時間調理しても底が変形しないビタクラフトは、熱源を選びません。IHクッキングヒーター(電磁調理器)はもちろん、200Vのハロゲンヒーターなど、さまざまな熱源でご利用いただけます。2.全面多層構造全面多層構造のビタクラフトは熱効率が大変よく、底にあたった熱が素早く側面にも伝わります。ですから、調理は中火で加熱、沸騰したら弱火が基本。また、優れた保温性やベイパーシール効果は、調理時間を大幅にカットします。毎日使うガスや電気のことを考えると大変お得です。3.ベイパーシール. 効果ビタクラフトは、本体とフタがピッタリ合うようにつくられています。ですから、調理中に発生した水蒸気の膜(ベイパーシール)がナベの内部を調理に最も適した状態をつくりだし、ヘルシーな無水調理や定温・定圧調理を可能にしました。4.フチに汚れがたまりにくい折り返しをつくらず処理したフチは、どこからでも注げ、水切れも抜群。汚れがたまりません。注ぎ口がないのもそのためです。丈夫で洗いやすくお手入れも簡単です。18-10ビタクラフト スーパーファイブ全面5層構造のシンプルスタンダードシリーズ熱伝導性、熱拡散性の極めて高い超伝導スーパーアルミニウムを含む3層アルミを電磁性、耐久性に優れたステンレスでサンドした新開発の5層構造で、より高い経済性・機能性も発揮します。把手はドライバーで簡単に取り外して洗えます。IH対応。
材質ステンレス・アルミ
質量(kg)1.41
容量(L)2.1
内径×深さ(mm)210×55
底径(Φmm)185
底面の厚さ(mm)2.5
内容量1個